酒井医療 酒井医療の 介護用品 酒井医療の リハビリ・生活補助 酒井医療の レクリエーション用品 カラー重錘バンド 0.75kg カラー重錘バンド 0.75kg 注文コード 色分けされているので重さの確認がしやすい。体力向上に合わせて使い分けられ効果的。 材質ビニールレザー 質量(kg)0.75 色レモンイエロー 寸法(cm)11×41 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SPR-592C 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 18376255 SPR-592C ¥8,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください レクリエーション用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity プレートカバーA型・B型 淡野製作所 税込¥648~ ¥589~ 電動サイクルマシン エスカルゴPBE-100用 交換部品 明成 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ ラバーバーベルプレート 淡野製作所 税込¥1,099~ ¥999~ ラバーバーベルプレート 淡野製作所 税込¥8,798~ ¥7,998~ キャタピラン 結ばない靴ひも CATAシリーズ 小原工業 税込¥999 ¥908 バスケットへ ガウリ リストウエイト手首用 250g 1組 2個入 秦運動具工業 (HATAS) 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ ガウリ リスト・アンクルウエイト 手・足首用 25Wシリーズ 秦運動具工業 (HATAS) 税込¥4,838~ ¥4,398~ ヨガマット D-7219シリーズ 淡野製作所 税込¥2,638 ¥2,398 ハンドエクササイザー VMシリーズ プロハンズ 税込¥2,385 ¥2,168 ハンドバーベル用カバー 淡野製作所 税込¥549~ ¥499~ Φ28内カラー 淡野製作所 税込¥802 ¥729 バスケットへ C型バーベルセット 淡野製作所 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ ステンレスシャフトΦ28 淡野製作所 税込¥48,378 ¥43,980 バスケットへ B型プレート 淡野製作所 税込¥2,198~ ¥1,998~ グルートハムデベロッパー 淡野製作所 税込¥164,780 ¥149,800 バスケットへ セーフティガードDX 2台1組 淡野製作所 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ 正式バーベル セット 淡野製作所 税込¥241,780~ ¥219,800~ エアマッサージ器 ナビウェーブ ナビス(アズワン) 税込¥1,055 ¥959 バスケットへ 285×210×28mm 体重・体組成計 オムロンヘルスケア 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ スミスマシン 淡野製作所 税込¥219,780 ¥199,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品リハビリ・生活補助レクリエーション用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります 介護テーブル 介護椅子 介護ステップ 移動補助用品 補聴器・集音器 自助具 レクリエーション用品 シェアする マイページ 最近見た商品