Aron(アロン化成) Aron(アロン化成)の 介護用品 Aron(アロン化成)の 紙おむつ・排泄関連 Aron(アロン化成)の 尿器・便器 ポータブルトイレSP ポータブルトイレSP 注文コード 便座高さは30cm。小柄な方におすすめです。 材質ポリプロピレン、ポリエチレン 質量(kg)約3 寸法(cm)幅41×奥行50×高さ(フタを閉じた時)32、座面:幅34×奥行39.5、穴部:幅19×奥行28、便座高:30 商品タイプ抗菌加工 最大使用者体重(kg)100 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 533-222 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 18376009 533-222 ¥16,000 ¥15,980 ¥15,980 ¥17,578 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ポータブルトイレ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ユリフィット 男性用受尿口 Aron(アロン化成) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ ユリフィット ブラシ Aron(アロン化成) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ユリフィット 本体カバー Aron(アロン化成) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ユリフィット 女性用受尿口 Aron(アロン化成) 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ サニタリSD/OD 便座 アイボリー Aron(アロン化成) 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ サニタリSD/OD 便座 ライトブルー Aron(アロン化成) 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ サニタリSDソフト便座ベース板 Aron(アロン化成) 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ JPソフト便座 ベージュ Aron(アロン化成) 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ JPソフト便座ベース板セット ベージュ Aron(アロン化成) 税込¥13,198 ¥11,998 バスケットへ JP暖房便座 ベージュ Aron(アロン化成) 税込¥25,078 ¥22,798 バスケットへ JP暖房用ダンパー Aron(アロン化成) 税込¥1,373 ¥1,248 バスケットへ JP標準便座 ベージュ Aron(アロン化成) 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ KNソフト便座クッション Aron(アロン化成) 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ KNソフト便座クッション・ベース板セット Aron(アロン化成) 税込¥13,198 ¥11,998 バスケットへ KN便座 Aron(アロン化成) 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ KN暖房脱臭セット用便座 Aron(アロン化成) 税込¥32,998 ¥29,998 バスケットへ KXソフト便座EVA Aron(アロン化成) 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ KXソフト便座EVA・ベース板 Aron(アロン化成) 税込¥13,198 ¥11,998 バスケットへ KX標準便座 Aron(アロン化成) 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ SDソフト便座E・ベース板セット Aron(アロン化成) 税込¥13,198 ¥11,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品紙おむつ・排泄関連尿器・便器ポータブルトイレ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります ポータブルトイレ 尿器 尿器・便器関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品