日本セイフティー 日本セイフティーの 介護用品 日本セイフティーの 紙おむつ・排泄関連 日本セイフティーの 尿器・便器 ラップポン・オーブ用バケツ ラップポン・オーブ用バケツ 注文コード ラップポン・オーブ用のバケツです。 付属品バケツ蓋 材質ポリプロピレン樹脂 質量(kg)0.7 ケース入数10 寸法(cm)幅30.6×奥行38×高さ22.2 内容量1個 注意 ※ラップポン・オーブ自動ラップ(S)にはバケツが付属しておりません。本商品を別途ご購入ください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 0BBU0001S 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 18376000 0BBU0001S ¥2,800 ¥2,798 ¥2,798 ¥3,078 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 尿器・便器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 尿器カバー ピンク Aron(アロン化成) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 尿器カバー ブルー Aron(アロン化成) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 尿器受尿口 男性用 Aron(アロン化成) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 尿器受尿口 女性用 Aron(アロン化成) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ユリフィット 男性用受尿口 Aron(アロン化成) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ ユリフィット ブラシ Aron(アロン化成) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ユリフィット 本体カバー Aron(アロン化成) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ユリフィット 女性用受尿口 Aron(アロン化成) 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ S141 コ・ボレーヌ 女性用尿器 洗浄ブラシ付き 浅井商事 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ サニタリSD/OD 便座 アイボリー Aron(アロン化成) 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ サニタリSD/OD 便座 ライトブルー Aron(アロン化成) 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ サニタリSDソフト便座ベース板 Aron(アロン化成) 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ JPソフト便座 ベージュ Aron(アロン化成) 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ JPソフト便座ベース板セット ベージュ Aron(アロン化成) 税込¥13,198 ¥11,998 バスケットへ JP暖房便座 ベージュ Aron(アロン化成) 税込¥25,078 ¥22,798 バスケットへ JP暖房用ダンパー Aron(アロン化成) 税込¥1,373 ¥1,248 バスケットへ JP標準便座 ベージュ Aron(アロン化成) 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ KNソフト便座クッション Aron(アロン化成) 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ KNソフト便座クッション・ベース板セット Aron(アロン化成) 税込¥13,198 ¥11,998 バスケットへ KN便座 Aron(アロン化成) 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品紙おむつ・排泄関連尿器・便器尿器・便器関連商品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります ポータブルトイレ 尿器 尿器・便器関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品