柏ステンレス工業 柏ステンレス工業の 医療 柏ステンレス工業の 診察・検査器具 柏ステンレス工業の 輸血・採血・点滴関連 ガートル台 ガートル台 注文コード 長く使えるステンレス製。4脚キャスターで安定感バッチリ。 材質ステンレス、スチール、真鍮 質量(kg)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×43×135~200 車輪サイズ(cm)Φ5 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MG-4S-P 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 18376316 MG-4S-P ¥23,300 ¥22,980 ¥22,980 ¥25,278 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 診察・検査器具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity おでかけ抱っこジェル カネソン 税込¥1,099 ¥999 採血テーブル オリバー 税込¥141,898 ¥128,998 バスケットへ 止血バンドトリアージカラー 1セット 4個組 富士商 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ ラテックスフリー カラーゴム駆血帯 2本組 6 蓄光ライン オレンジ 三恵社 税込¥1,076 ¥978 バスケットへ ラテックスフリー カラーゴム駆血帯 2本組 14 蓄光ラインラベンダー 三恵社 税込¥1,076 ¥978 バスケットへ イージープロテクター 1箱 10本入 NIPRO(ニプロ) 税込¥14,518 ¥13,198 バスケットへ カラー小児用駆血帯 イエロー ナビス(アズワン) 税込¥878 ¥798 バスケットへ カラー小児用駆血帯 交換用ゴム ブルー ナビス(アズワン) 税込¥229 ¥208 バスケットへ カラー小児用駆血帯 交換用ゴム グリーン ナビス(アズワン) 税込¥229 ¥208 バスケットへ カラー小児用駆血帯 ピンク ナビス(アズワン) 税込¥878 ¥798 バスケットへ カラー小児用駆血帯 交換用ゴム イエロー ナビス(アズワン) 税込¥229 ¥208 バスケットへ カラー小児用駆血帯 ブルー ナビス(アズワン) 税込¥878 ¥798 バスケットへ カラー小児用駆血帯 交換用ゴム レッド ナビス(アズワン) 税込¥229 ¥208 バスケットへ カラー小児用駆血帯 グリーン ナビス(アズワン) 税込¥878 ¥798 バスケットへ カラー小児用駆血帯 レッド ナビス(アズワン) 税込¥878 ¥798 バスケットへ カラー小児用駆血帯 交換用ゴム ピンク ナビス(アズワン) 税込¥229 ¥208 バスケットへ 注射台カバー 三和製作所 税込¥1,648 ¥1,498 上肢台カバー 三和製作所 税込¥2,638 ¥2,398 上肢台 三和製作所 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 脳波計用記録紙 KT-108N ET-108N 10冊入 CHINO(チノー) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品医療診察・検査器具輸血・採血・点滴関連点滴ガートル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります 駆血帯 注射台 上肢台 採血台 点滴ガートル 輸血・採血・点滴関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品