エネプリン プロテインプラス 40g

エネプリン プロテインプラス 40g 日清オイリオ

食べられる量でしっかり栄養補給!
エネルギー密度4kcal/g。
エネルギーとたんぱく質を積極的に摂りたい方へ。
ほかの食材とも合わせやすく醤油をかけるとよりおいしい。

ケース入数24 賞味期限製造後1年6ヶ月 原材料食用油脂(菜種油、MCT(中鎖脂肪酸油))(国内製造)、乳たんぱく、コラーゲンペプチド(ゼラチン)、大豆たんぱく、寒天/トレハロース、糊料(増粘多糖類:りんご由来、セルロース)、乳化剤 アレルギー乳成分・大豆・ゼラチン・りんご 香味豆腐味 栄養成分(1個当たり)エネルギー160kcal、たんぱく質3.5g、脂質15.6g、炭水化物1.6g、食塩相当量0.04g ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3) 栄養機能食品たんぱく質、中鎖脂肪酸 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18373245 21721
237
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする