ワインオープナー

ワインオープナー 下村工業

用途コルクを抜く際に 材質本体:亜鉛合金(クロムメッキ) スクリュー:炭素鋼(クロムメッキ) 本体:ABS樹脂(シリコーン塗装) 寸法(mm)(約)D157×W58×H40 ブラック/シルバー 質量(g)(約)130 種類オープナー:ウイングタイプ 内容量1個(1本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18369018 AWO-726
1,200
859
945 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする