排熱スペンサー付きペルチェベストセット
フルハーネス対応モデル
首裏と両脇の3カ所で瞬時に冷却を実感できます。
独自のスペーサーで通気口を確保し、効率的に排熱します。
最大12時間連続使用可能。
バッテリーは別売りです。(推奨バッテリー:TL115UK)
セット内容3個式ペルチェ専用ベスト ×1、3個式ペルチェデバイスセット ×1(ペルチェ式クーラー ×3、排熱スペーサー ×3、三股コントローラー付きUSBケーブル ×1)
サイズフリー
質量(g)約500(バッテリー含む)
胸囲(cm)70~120
連続使用時間約12時間(環境温度25℃の場合)
バッテリーリチウムイオン電池 7.4V 2600mAh
充電時間約4時間
内容量1セット
関連資料:
(2.29MB)