曜日別特売

ヒューズボックス

ヒューズボックス - マリンテック

LEDインジケーター付!
平型ヒューズ付きのヒューズボックス
12-24V用
8回路用/ヒューズ20個付き(5A・10A・15A・20A入り)
LEDインジケーター付き(ヒューズが切断すると赤色LEDランプが点灯)
プラス側のみ

付属品カバー・表示用ステッカー(71種類入り)・取り付け用ステンレス製タッピングネジ4本電圧(V)12/24最大電流(A)1回路:30まで、8回路:100まで内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18368607FB-8
3,600
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする