分電盤 スイッチパネル 12V

分電盤 スイッチパネル 12V マリンテック

樹脂製パネル4回路用
青色LED表示ロッカースイッチ付き
12Vデジタル電圧計付き
2連USB充電ポート付き:携帯電話など充電可
メインスイッチ(ブレーカー)なし

付属品取り付け用タッピングネジ4本・表示シール 寸法(mm)129×120×68 取付方式埋め込みタイプ 電圧(V)12 スイッチ推奨メインスイッチ:RS-1・RS-2・RS-2X・RS-3・BS-3・E108W・KS-1・KS-2・KS-3 穴あけ能力(mm)105x87 スイッチ容量12V-20A:ロッカースイッチ 内容量1式
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18368309 SW-4
4,500
4,498
4,948 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする