夏の吊り装飾 オーロラ ボールハンギング

夏の吊り装飾 オーロラ ボールハンギング ストア・エキスプレス 夏の吊り装飾 オーロラ ボールハンギング ストア・エキスプレス 夏の吊り装飾 オーロラ ボールハンギング ストア・エキスプレス

【商品特徴】夏の爽やかな店内装飾にぴったりのボールです。オーロラのようにいろんな色に見えます。天井から吊るしたり壁に飾ったりと設置や取り外しが簡単に行えるので、季節の飾りにぴったりです。

用途【特記事項】ひも付き ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。 材質PET樹脂 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
直径(Φcm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18367767 8185-2173 19
オープン
399
439 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18367758 8185-2170 14
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18367776 8185-3250 30
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18367785 8185-3528 40
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18367801 8185-3064 23
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 570 / 税込 627
北海道地方 数量1につき 980 / 税込 1,078
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする