夏の吊り装飾 てるてるあじさい プリーツハンガー

夏の吊り装飾 てるてるあじさい プリーツハンガー ストア・エキスプレス 夏の吊り装飾 てるてるあじさい プリーツハンガー ストア・エキスプレス

【商品特徴】夏の店内装飾におすすめのあじさいの天井飾りです。天井から和風の涼しげな飾りを吊るして夏の風情を感じさせます。

用途【特記事項】ひも付き ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。※標準的なたるみを持たせたサイズです。 材質塩化ビニル・不織布・紙 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)45×180×45 内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18367977 8148-4440
オープン
1,998
2,198 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 570 / 税込 627
北海道地方 数量1につき 980 / 税込 1,078
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする