夏の壁装飾 店舗・オフィス タペストリー 竹林 90×180cm

夏の壁装飾 店舗・オフィス タペストリー 竹林 90×180cm ストア・エキスプレス 夏の壁装飾 店舗・オフィス タペストリー 竹林 90×180cm ストア・エキスプレス

【商品特徴】竹林のタペストリーで風情ある夏の売場を演出。夏の店舗装飾に人気の和風ディスプレイにもぴったりです。壁面にタペストリーを1枚飾るだけでお店の雰囲気を変えることができる手軽なディスプレイアイテムです。

用途【特記事項】上下パイプ・上部ひも付き 片面防炎加工仕上げ 【防炎加工】このマークのついている商品は、着火しても燃え広がりにくい加工を施しています。公衆の集まる施設で防炎製品の設置が必要な場所はもちろんのこと、お客様の安全対策の一環として防炎加工仕上げのタペストリーがおすすめです。※タペストリーは印刷物のため、商品の色が異なる場合があります。 材質ポリエステル 寸法(cm)90×180 内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18368291 8305-6400
オープン
3,500
3,850 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 570 / 税込 627
北海道地方 数量1につき 980 / 税込 1,078
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする