MAX破つり用吸じんアダプター

MAX破つり用吸じんアダプター BOSCH(ボッシュ) MAX破つり用吸じんアダプター BOSCH(ボッシュ) MAX破つり用吸じんアダプター BOSCH(ボッシュ) MAX破つり用吸じんアダプター BOSCH(ボッシュ) MAX破つり用吸じんアダプター BOSCH(ボッシュ) MAX破つり用吸じんアダプター BOSCH(ボッシュ) MAX破つり用吸じんアダプター BOSCH(ボッシュ)

SDS-max破つり作業用アダプター

用途コンクリート破つり作業時の吸じん用アダプター 適合機種【SDS-maxハンマードリル】GBH18V-36C(H)、GBH18V-40(H)、GBH18V-45C(H)、GBH5-40DC、GBH5-40DCE/(2)、GBH7-46DE、GBH8-45DV、【SDS-max破つりハンマー】GSH5、GSH5CE/N2、GSH9VC、GSH11VC 質量(kg)0.72 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)444×129×95 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18368896 GDEMAX
25,000
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする