CD/DVDプレイヤー

CD/DVDプレイヤー Beat-Sonic

トヨタ ディスプレイオーディオPlus付車の通信用USBポートに本製品をさすだけで、純正モニターでCD/DVDを楽しむことができます。
純正モニター画面から操作可能。純正と同じ操作感で楽しむことができます。
USBポートから電源供給を受けることで、接続機器が動作するバスパワー給電を採用。本製品の接続はUSBケーブルを接続するだけの簡単接続です。

適合車種
アルファード (R05/06- AAHH40W/AAHH45W/AGH40W/AGH45W)、
ヴェルファイア (R05/06- AAHH40W/AAHH45W/TAHA45W)、カローラ (R04/10- ZWE219/ZWE215/MZEA17)、カローラツーリング (R04/10- ZWE219/ZWE215/MZEA17)、カローラスポーツ (R04/10- ZWE219/MZEA12H)、カローラクロス (R03/9- ZVG13/ZVG16/MXGA10)、クラウンクロスオーバー (R04/9- TZSH35/AZSH35)、クラウンスポーツ (R05/12- AZSH37W/AZSH36)、シエンタ (R04/8- MXPL10G/MXPC10G/MXPL15G)、ハリアー(PHEV含む) (R04/10- AXUH80/AXUH85/MXUA80/MXUA85/AXUP85)、プリウス(PHEV含む) (R05/01- MXWH61/MXWH60)、GRカローラ (R05/02- GZEA14H)、GRヤリス (R06/04- GXPA16)、RAV4 (R04/10- MXAA54/AXAH54)
仕様リージョンコード:2(日本市場用)、出力コネクタ:USB Type-Cオス 規格USB2.0 電源電圧(V)5 消費電流(A)最大1.5 奥行D×幅W×高さH(mm)CD/DVDプレイヤー本体:142×141×18 USBケーブル(m)1.5 出力端子USB Type-Aオス ケーブル長(cm)20 入力コネクタUSB Type-Aメス 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18380979 DVX-T1
16,500
15,980
17,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする