こんなお得な商品も!
通水洗車ブラシ パキン
モノタロウ
¥439
税込¥483
(16)
バキンタイプの洗車ブラシ
パキンブラシは、メキシコで採れるタンピコ麻と呼ばれる植物の葉から採取した、植物の繊維を使用したブラシです
吸水性の高さとコシの強さ、泡立ちの良さなどが特徴です。 水はねを防ぎ、油に強いという特徴もあります。
洗浄力に優れるため、しつこい汚れを落としたい時に使用するのがおすすめです。
用途洗車ブラシ
材質ポリエチレン、メキシカンファイバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×380×70
危険物の類別非危険物
内容量1個
洗車・清掃 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18392888 | - | 52892736 | - |
|
通水洗車ブラシ パキン | モノタロウ | 1個 | ¥439 税込¥483 |