ステンレスミニシリンダMSF25X25-U

ステンレスミニシリンダMSF25X25-U - AirTAC
ストローク(mm)25作動方式単動押出形使用流体空気磁石内蔵有無使用ピストン速度(mm/s)30~800使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0内径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応ヘッドカバーショートヘッド形内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18392949MSF25X25U2525
2,162
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする