グリーンライフ
電動ミストファン G-Mist
猛暑時の屋外における熱中症対策グッズ。電動ファンで強力にミスト拡散。工場現場やイベントの業務用に最適。盛夏のBBQなどグループでの屋外活動にもGOOD!コンパクトボディで持ち運びも楽々。
用途
ミストファン
適合
給水:コネクター付きチューブ
質量(kg)
3.5
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
約45/64
角度(°)
風向き:55
電源コード(m)
(約)1.8
風量
3段階(弱 中 強)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26×32.5×29.5
噴出形状
ミストノズル3個
素材
本体/ABS 噴霧口/ポリプロピレン
接続長(m)
ホース:1
内容量
1個
注意
※電源は必ず交流100Vをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18389948
DMF-GM6
オープン
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください