壁掛け扇風機 ひも式
壁かけ扇風機なら、床のスペースを塞がないので、脱衣所などの狭い場所や、小さなお子様が居る家庭でも安心してご使用いただけます。部屋の高いところから風を送るので、お部屋の空気循環にも効果的です。
ホコリ防止加工の羽根は静電気によるホコリの付着を軽減し、使い続けてもホコリが付きにくいので季節ごとの跡片付けも楽々。
ひもを引っ張るシンプルな操作で使い勝手のよい、ひも式壁掛け扇風機です。
質量(kg)2.7
羽根枚数7枚羽根/乳白色
消費電力50/60Hz:37/43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×210×370
首振角度(°)左右合計70
操作本体ひもスイッチ/本体操作
風量調整連続3段階
羽根寸法(cm)30
上下角度調節水平~-40°(手動)
内容量1台