DAISHIN(大進) DAISHIN(大進)の 農具 DAISHIN(大進)の 除草具 DAISHIN(大進)の 草削り 草削り 草削り 注文コード 足掛けステップ付き、引っ掛け穴付き 用途立ったまま除草する際に 材質刃部:ステンレス、柄:アルミ、グリップ:樹脂 色シルバー/ブラック 質量(g)約475 柄長さ(mm)約1200 切刃形状内側部:直刃、外側部:ギザ刃 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1360×150×80 内容量1個(1本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 DG-007R5 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 18621228 DG-007R5 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 農具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アルミ柄ステンレスデルタホー グリップ付 Family Tree 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ アルミ柄ステンレス立鎌 グリップ付 Family Tree 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 草抜き WIZ'A 税込¥1,738~ ¥1,580~ 枯枝とり棒 D.B.Picker ダイトウテクノグリーン 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ 剪定鋸(鞘付き) MROCAT 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 剪定鋏 MROCAT 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ ベリーチョッパー TAKIGEN(タキゲン) 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ くまでホーキ 八ツ矢工業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ミニくまで 平手爪 八ツ矢工業 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 伸縮式 刈込ハサミ セーブインダストリー 税込¥3,069 ¥2,790 バスケットへ 刈込ハサミ セーブインダストリー 税込¥2,519 ¥2,290 バスケットへ 鉄 大久保鋏 TKG 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ 両頭鍬 雄峰 税込¥2,959 ¥2,690 バスケットへ サヤ鉈 黒 両刃 永吉 税込¥3,848 ¥3,498 カラーステンレス鋼付 大久保鋏(ロープ切・網切) 越乃興三 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ グレイスフルシリーズヤスキYCS-3鋼付 (平磨き) さつき鋏 越乃興三 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ グレイスフルシリーズヤスキYCS-3鋼付 (平磨き) 刃長大久保鋏 越乃興三 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ グレイスフルシリーズヤスキYCS-3鋼付 (平磨き) 古流鋏 越乃興三 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ グレイスフルシリーズヤスキYCS-3鋼付 (平磨き) 大久保鋏 越乃興三 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ グレイスフルシリーズヤスキYCS-3鋼付 (平磨き) 小枝切鋏 越乃興三 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農具除草具草削り 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「除草具」にはこんなカテゴリがあります ネジリ鎌 雑草抜き 草削り 木の皮削り 根切り シェアする マイページ 最近見た商品