BEST(ベスト)[金物]
ホームタオル掛け
キッチンや洗面所に取り付けるタオル掛け。
付属品
皿木ネジ2.7×16mm
材質
【パイプ】ステンレス鋼 SUS304【受金具】亜鉛
仕上
【パイプ】鏡面【受金具】クローム
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ビスピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18624561
#650N-300
294
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
10日以内出荷
返品不可
18624570
#650N-360
354
¥
1,200
¥
929
¥
1,022
(税込)
10日以内出荷
返品不可
18624579
#650N-450
444
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください