ブライト900 精密タイプ #3(#6より少し粗い)

ブライト900 精密タイプ #3(#6より少し粗い) ツボサン ブライト900 精密タイプ #3(#6より少し粗い) ツボサン ブライト900 精密タイプ #3(#6より少し粗い) ツボサン

標準の精密ヤスリ#6よりややヤスリ目が粗い商品です。
切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。
耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。

用途木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。 形状三角 全長(mm)200 刃長(mm)100 目の粗さ精密目(#3) 内容量1セット(5本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18625717 BRSA0553
18,200
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする