ケージーパルテック
足掛金具
壁付けで固定できるブラケット
用途
足掛金物のエンド部分が壁付けの場合に使用するブラケットです
材質
亜鉛ダイカスト
仕上
クローム
内容量
1個
注意
※パイプ別売りです(OP50)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
高さ(mm)
内径A(Φmm)
丸座径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18630940
DS38
SUS皿ビスΦ3.5×32×3本
24
Φ38.5
Φ68
¥
1,200
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
18630949
DS50
SUS皿ビスΦ4×30×4本
23.5
Φ50.2
Φ79
¥
2,310
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください