曜日別特売

足掛金具

足掛金具 - ケージーパルテック足掛金具 - ケージーパルテック足掛金具 - ケージーパルテック足掛金具 - ケージーパルテック足掛金具 - ケージーパルテック足掛金具 - ケージーパルテック足掛金具 - ケージーパルテック

壁付けで固定できるブラケット

用途足掛金物のエンド部分が壁付けの場合に使用するブラケットです仕上クローム内容量1個
注意
※パイプ別売りです(SP38・OP38・FP38)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
付属品
高さ(mm)
内径A(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体画像18630931DS32亜鉛ダイカストSUS皿ビスΦ3.5×25×3本20.4Φ32.5
530
229
252(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
本体画像18630967WS38真鍮SUS皿ビスΦ3.5×27×1本・Φ3.5×15×1本33Φ38.3
3,210
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする