ケージーパルテック
足掛金具
カウンター用足掛金物です
付属品
(床用)SUS皿ビスΦ3.8×32×3本、(壁用)SUS皿ビスΦ3.1×20×3本
材質
【座】亜鉛ダイカスト【軸】SUSクラッドパイプ【受】SUS304 磨
寸法H1(mm)
231
寸法H2(mm)
231
内径A(Φmm)
Φ50.5
内容量
1個
注意
※床からの高さ・壁からの出寸法は現場で切断する事で調整する事が可能です
※ブラケットの取付ピッチは、450mm以下でお願いします。
※製品に付属のビスは、木下地用のビスとなります。下地に合わせてビスを選定ください
※パイプ別売りです(OP50)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18630879
W50E
¥
15,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
18630888
W50T
¥
15,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください