曜日別特売

足掛金具

足掛金具 - ケージーパルテック足掛金具 - ケージーパルテック足掛金具 - ケージーパルテック足掛金具 - ケージーパルテック

壁付けで固定できるブラケット

用途足掛金物のエンド部分が壁付けの場合に使用するブラケットです材質真鍮仕上クローム付属品SUS皿ビスΦ3.2×26×1本・Φ2.7×19×1本高さ(mm)25内径A(Φmm)Φ32.3外径C(Φmm)35.5内容量1個
注意
※パイプ別売りです(SP32・OP32・FP32)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径C(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18630958WS3235.5
1,630
699
769(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする