曜日別特売

足掛金具用パイプ

足掛金具用パイプ - ケージーパルテック足掛金具用パイプ - ケージーパルテック足掛金具用パイプ - ケージーパルテック足掛金具用パイプ - ケージーパルテック

足掛金物用オールステンレスパイプ
耐食性に優れたオールステンレスパイプです。

用途足掛金具用パイプとして仕上研磨仕上厚さ(mm)1.2内容量1本
注意
※切断してご使用の際は、切り口で怪我をされないように注意してください
※足掛金物用ブラケットの取付ピッチを確認して守るようにして下さい
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
外径(Φmm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18631019OP32-20SUS3043220001.2
10,700
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18631028OP32-40SUS3043240001.2
19,970
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18631037OP38-20SUS3043820001.2
12,470
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18631046OP38-40SUS3043840001.2
23,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18631055OP50-20SUS3045020001.2
16,470
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18631071OP50-40SUS3045040001.2
31,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18631080FP32-20SUS4303220001.2
7,870
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18631089FP32-40SUS4303240001.2
14,340
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18631098FP38-20SUS4303820001.2
9,100
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18631107FP38-40SUS4303840001.2
16,800
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする