販売価格(税別)¥2,198~ 10日出荷 10日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 イズミ 【オーダー】縞鋼板ますぶた メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 【オーダー】縞鋼板ますぶた (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ マス穴寸法(開口)に合わせて特注の縞鋼板ますぶたを製作します。 注文コード18639428 材質STEEL 寸法(mm)ズレ止:FB4.5x32 板厚(mm)縞鋼:3.2(4.5) 仕上溶融亜鉛メッキ 適用荷重歩道用 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 関連資料: (0.11MB) (0.08MB) (0.17MB) 注意 ※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 北海道地方 1 お送りできません 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません 建築金物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 軽量プラスチックU字溝150型 ウッドプラスチックテクノロジー 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ グレーチング (横断溝) エスコ 税込¥11,220~ ¥10,200~ スチール製グレーチング 片岡産業 税込¥4,288 ¥3,898 ステンレスグレーチング KNSG側溝用(FBタイプ)ピッチ22mm カワグレ 税込¥19,778~ ¥17,980~ グレーチングリフター”らくチング” オギハラ工業 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ ダモ角型鉛改修ドレンS ヨコ型40-200用 山装 税込¥9,678~ ¥8,798~ ダモ角型鉛改修ドレンN ヨコ型40-140用 山装 税込¥8,688~ ¥7,898~ ダモFRPドレン タテ型 No.1 山装 税込¥3,518~ ¥3,198~ ダモストレーナ 山装 税込¥1,033~ ¥939~ ダモオーバーフロー管 山装 税込¥3,078~ ¥2,798~ ダモ脱気筒一般用 丸型 山装 税込¥7,478~ ¥6,798~ ダモ脱気フィルター 山装 税込¥9,568~ ¥8,698~ (1) ダモ改修ストレーナ タテ型 山装 税込¥1,428~ ¥1,298~ ダモ改修ストレーナ ヨコ型 山装 税込¥1,868~ ¥1,698~ ダモ角型鉛改修ドレンS タテ型40-140用 山装 税込¥7,368~ ¥6,698~ ダモ角型鉛改修ドレンS ヨコ型40-140用 山装 税込¥8,028~ ¥7,298~ ダモ角型鉛改修ドレンN タテ型40-140用 山装 税込¥6,268~ ¥5,698~ ダモ角型鉛改修ドレンN ヨコ型40-140用 山装 税込¥7,038~ ¥6,398~ ダモFRPドレン ヨコ型 No.3 山装 税込¥4,948~ ¥4,498~ ダモストレーナ 山装 税込¥1,088~ ¥989~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物グレーチング・排水設備商品グレーチング 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品