シリンジフィルター

シリンジフィルター - アルウスキーシリンジフィルター - アルウスキーシリンジフィルター - アルウスキーシリンジフィルター - アルウスキーシリンジフィルター - アルウスキーシリンジフィルター - アルウスキーシリンジフィルター - アルウスキー

通気性があります。疎水性で水をはじく性質ですが、予めアルコールを湿らすことで水系溶媒を通過させやすくします。低タンパク質吸着性かつ耐薬品性に優れ、多くの有機溶媒に対し耐性があります。プレフィルターにより不要な粒子や汚れを除去し、メンブレンフィルターの目詰まりを防ぐため、ろ過効率が向上します。接続口形状と流路はメスルアーハブ→オスルアーです。ISO 9001:2015に準拠したクリーンルームで製造しています。ハウジングとプレフィルターはポリプロピレン(PP)製で、メンブレンフィルターはポリフッ化ビニリデン(PVDF)製です。耐熱+100℃、耐圧599kPa。100個入の箱単位の販売です。

用途ガス・蒸気のろ過に適しています。サイズΦ17×23mmL直径(Φmm)13ポアサイズ(μm)0.22有効ろ過面積(cm2)1.13処理容量(mL)10内容量1箱
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18657330AWA0433
7,800
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18657339AWA0434
7,800
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18657348AWA0443
9,700
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
18657357AWA0444
9,700
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする