シリンジフィルター
親水性でタンパクの結合が極めて低いです。プレフィルターにより不要な粒子や汚れを除去し、メンブレンフィルターの目詰まりを防ぐため、ろ過効率が向上します。接続口形状と流路はメスルアーハブ→オスルアーです。ISO 9001:2015に準拠したクリーンルームで製造しています。ハウジングとプレフィルターはポリプロピレン(PP)製で、メンブレンフィルターは酢酸セルロース(CA)製です。耐熱+50℃、耐圧599kPa。100個入の箱単位の販売です。
用途生物学的サンプルやタンパク質のろ過に適しています。
サイズΦ17×23mmL
直径(Φmm)13
ポアサイズ(μm)0.22
有効ろ過面積(cm2)1.13
処理容量(mL)10
内容量1箱