<gram>Win11 Pro/16インチ(IPS)/インテル Core Ultra 5/1239g/メモリ 16GB SSD 512GB/オブシディアンブラック/1年保証

<gram>Win11 Pro/16インチ(IPS)/インテル Core Ultra 5/1239g/メモリ 16GB SSD 512GB/オブシディアンブラック/1年保証 LG

16インチの大画面でありながら1239gの軽さを実現。また、米国国防総省制定の「MIL-STD 810H」準拠のテスト7項目をクリアする耐久性を有しています。軽さだけではないトータルでのポータビリティでどこにでも連れ出せる高性能を実現しています。2560x1600(WQXGA)高解像度ディスプレイ フルHDの約2倍の情報を表示できる高解像度大画面が広い作業領域を提供。複数ウィンドウを並べての作業やAIアシスタントを常駐させても余裕の広さで高い生産性を発揮できます。一般的なフルHDよりも縦に長い16:10の縦横比が情報の一覧性を向上させ、スクロール頻度を減らすから集中を途切れさせません。さらにDCI-P3 99%の正確かつ幅広い色再現が映像編集等のクリエイティブワークにも応えます。明るい屋外などの環境でも反射や映り込みを抑制。見やすい画面を提供します。47 TOPSの処理能力を有するAI処理に特化したNPUを内蔵したインテル Core Ultra 5 プロセッサー 226Vを搭載。次世代AI PCの基準であるCopilot+ PCの条件を満たし、AIの力を引き出す快適なパフォーマンスを発揮します。Copilot in Windowsの機能をフルに活用し、AIとの共創で新たなアイデアを生み出したり、単純作業はAIに任せて好きなことに取り組んだり、AIの力でもっと可能性が拡がっていきます。高速な16GBのLPDDR5xメモリ、512GBのNVMe SSDがAIアプリはもちろんのことAI以外のソフトウェアも高速に処理します。カーボンナノチューブを使用した77Whの高密度大容量バッテリーが最長16.5時間(動画)/25時間(アイドル)の長時間駆動を実現。さらにAIがあなたの利用パターンを分析して、バッテリー効率を最適化します。

内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18674209 16Z90TL-VP55J
オープン
279,800
307,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする