エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2F20~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2F20~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式フランジ形 クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 揺動受け金具なし 内容量1個
注意
オートスイッチ用磁石なし
お気に入りに追加
180件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35924108 CM2F20-25SZ1 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
6,270
5,643
6,207 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35924117 CM2F20-25SZ1-V 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
6,880
6,192
6,811 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35924126 CM2F20-25SZ1-W 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,100
6,390
7,029 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35924135 CM2F20-25SZ1-Q 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
6,880
6,192
6,811 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35924151 CM2F20-25SFZ1 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
6,270
5,643
6,207 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35924160 CM2F20-25TZ1 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
6,270
5,643
6,207 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35924169 CM2F20-25TZ1-V 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
6,880
6,192
6,811 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35924178 CM2F20-25TZ1-W 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,100
6,390
7,029 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35924187 CM2F20-25TZ1-Q 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
6,880
6,192
6,811 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35924196 CM2F20-25TFZ1 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
6,270
5,643
6,207 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35924205 CM2F20-50SZ1 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
6,600
5,940
6,534 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35924221 CM2F20-50SZ1-V 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,210
6,489
7,138 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35924230 CM2F20-50SZ1-W 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,430
6,687
7,356 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35924239 CM2F20-50SZ1-Q 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,210
6,489
7,138 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35924248 CM2F20-50SFZ1 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
6,600
5,940
6,534 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35924257 CM2F20-50TZ1 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
6,600
5,940
6,534 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35924266 CM2F20-50TZ1-V 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,210
6,489
7,138 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35924275 CM2F20-50TZ1-W 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,430
6,687
7,356 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35924291 CM2F20-50TZ1-Q 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,210
6,489
7,138 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35924300 CM2F20-50TFZ1 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
6,600
5,940
6,534 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35924309 CM2F20-75SZ1 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,540
6,786
7,465 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35924318 CM2F20-75SZ1-V 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,140
7,326
8,059 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35924327 CM2F20-75SZ1-W 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,360
7,524
8,276 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35924336 CM2F20-75SZ1-Q 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,140
7,326
8,059 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35924345 CM2F20-75SFZ1 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
7,540
6,786
7,465 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35924361 CM2F20-75TZ1 75 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,540
6,786
7,465 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35924370 CM2F20-75TZ1-V 75 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,140
7,326
8,059 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35924379 CM2F20-75TZ1-W 75 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,360
7,524
8,276 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35924388 CM2F20-75TZ1-Q 75 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,140
7,326
8,059 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35924397 CM2F20-75TFZ1 75 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
7,540
6,786
7,465 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35924406 CM2F20-100SZ1 100 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,470
7,623
8,385 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35924415 CM2F20-100SZ1-V 100 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,080
8,172
8,989 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35924431 CM2F20-100SZ1-W 100 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,300
8,370
9,207 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35924440 CM2F20-100SZ1-Q 100 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,080
8,172
8,989 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35924449 CM2F20-100SFZ1 100 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
8,470
7,623
8,385 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35924458 CM2F20-100TZ1 100 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,470
7,623
8,385 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35924467 CM2F20-100TZ1-V 100 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
9,080
8,172
8,989 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35924476 CM2F20-100TZ1-W 100 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
9,300
8,370
9,207 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35924485 CM2F20-100TZ1-Q 100 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
9,080
8,172
8,989 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35924501 CM2F20-100TFZ1 100 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
8,470
7,623
8,385 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35924510 CM2F20-125SZ1 125 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,410
8,469
9,316 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35924519 CM2F20-125SZ1-V 125 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
10,010
9,009
9,910 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35924528 CM2F20-125SZ1-W 125 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
10,230
9,207
10,128 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35924537 CM2F20-125SZ1-Q 125 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
10,010
9,009
9,910 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35924546 CM2F20-125SFZ1 125 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
9,410
8,469
9,316 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35924555 CM2F20-125TZ1 125 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
9,410
8,469
9,316 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35924571 CM2F20-125TZ1-V 125 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
10,010
9,009
9,910 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35924580 CM2F20-125TZ1-W 125 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
10,230
9,207
10,128 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35924589 CM2F20-125TZ1-Q 125 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
10,010
9,009
9,910 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35924598 CM2F20-125TFZ1 125 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
9,410
8,469
9,316 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする