エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2F25~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2F25~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2F25~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
フランジ形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
25
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
揺動受け金具
なし
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
全180種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ロッド先端ねじ
ポートねじの種類
180種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35925910CM2F25-25SZ125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥6,440
¥5,796
¥6,376(税込)
18日以内出荷
返品不可
35925919CM2F25-25SZ1-V25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,040
¥6,336
¥6,970(税込)
18日以内出荷
返品不可
35925928CM2F25-25SZ1-W25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,260
¥6,534
¥7,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
35925937CM2F25-25SZ1-Q25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,100
¥6,390
¥7,029(税込)
18日以内出荷
返品不可
35925946CM2F25-25SFZ125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥6,440
¥5,796
¥6,376(税込)
18日以内出荷
返品不可
35925955CM2F25-25TZ125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥6,440
¥5,796
¥6,376(税込)
18日以内出荷
返品不可
35925971CM2F25-25TZ1-V25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,040
¥6,336
¥6,970(税込)
18日以内出荷
返品不可
35925980CM2F25-25TZ1-W25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,260
¥6,534
¥7,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
35925989CM2F25-25TZ1-Q25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,100
¥6,390
¥7,029(税込)
18日以内出荷
返品不可
35925998CM2F25-25TFZ125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥6,440
¥5,796
¥6,376(税込)
18日以内出荷
返品不可
35926007CM2F25-50SZ150単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥6,770
¥6,093
¥6,702(税込)
18日以内出荷
返品不可
35926016CM2F25-50SZ1-V50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,370
¥6,633
¥7,296(税込)
18日以内出荷
返品不可
35926025CM2F25-50SZ1-W50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,590
¥6,831
¥7,514(税込)
18日以内出荷
返品不可
35926041CM2F25-50SZ1-Q50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,430
¥6,687
¥7,356(税込)
18日以内出荷
返品不可
35926050CM2F25-50SFZ150単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥6,770
¥6,093
¥6,702(税込)
18日以内出荷
返品不可
35926059CM2F25-50TZ150単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥6,770
¥6,093
¥6,702(税込)
18日以内出荷
返品不可
35926068CM2F25-50TZ1-V50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,370
¥6,633
¥7,296(税込)
18日以内出荷
返品不可
35926077CM2F25-50TZ1-W50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,590
¥6,831
¥7,514(税込)
18日以内出荷
返品不可
35926086CM2F25-50TZ1-Q50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,430
¥6,687
¥7,356(税込)
18日以内出荷
返品不可
35926095CM2F25-50TFZ150単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥6,770
¥6,093
¥6,702(税込)
18日以内出荷
返品不可
35926111CM2F25-75SZ175単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,810
¥7,029
¥7,732(税込)
18日以内出荷
返品不可
35926120CM2F25-75SZ1-V75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥8,420
¥7,578
¥8,336(税込)
18日以内出荷
返品不可
35926129CM2F25-75SZ1-W75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥8,640
¥7,776
¥8,554(税込)
18日以内出荷
返品不可
35926138CM2F25-75SZ1-Q75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥8,470
¥7,623
¥8,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
35926147CM2F25-75SFZ175単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥7,810
¥7,029
¥7,732(税込)
18日以内出荷
返品不可
35926156CM2F25-75TZ175単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,810
¥7,029
¥7,732(税込)
18日以内出荷
返品不可
35926165CM2F25-75TZ1-V75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥8,420
¥7,578
¥8,336(税込)
18日以内出荷
返品不可
35926181CM2F25-75TZ1-W75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥8,640
¥7,776
¥8,554(税込)
18日以内出荷
返品不可
35926190CM2F25-75TZ1-Q75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥8,470
¥7,623
¥8,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
35926199CM2F25-75TFZ175単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥7,810
¥7,029
¥7,732(税込)
18日以内出荷
返品不可
35926208CM2F25-100SZ1100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥8,860
¥7,974
¥8,771(税込)
18日以内出荷
返品不可
35926217CM2F25-100SZ1-V100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥9,460
¥8,514
¥9,365(税込)
18日以内出荷
返品不可
35926226CM2F25-100SZ1-W100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥9,680
¥8,712
¥9,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
35926235CM2F25-100SZ1-Q100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥9,520
¥8,568
¥9,425(税込)
18日以内出荷
返品不可
35926251CM2F25-100SFZ1100単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥8,860
¥7,974
¥8,771(税込)
18日以内出荷
返品不可
35926260CM2F25-100TZ1100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥8,860
¥7,974
¥8,771(税込)
18日以内出荷
返品不可
35926269CM2F25-100TZ1-V100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥9,460
¥8,514
¥9,365(税込)
18日以内出荷
返品不可
35926278CM2F25-100TZ1-W100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥9,680
¥8,712
¥9,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
35926287CM2F25-100TZ1-Q100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥9,520
¥8,568
¥9,425(税込)
18日以内出荷
返品不可
35926296CM2F25-100TFZ1100単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥8,860
¥7,974
¥8,771(税込)
18日以内出荷
返品不可
35926305CM2F25-125SZ1125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥9,900
¥8,910
¥9,801(税込)
18日以内出荷
返品不可
35926321CM2F25-125SZ1-V125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥10,510
¥9,459
¥10,405(税込)
18日以内出荷
返品不可
35926330CM2F25-125SZ1-W125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥10,730
¥9,657
¥10,623(税込)
18日以内出荷
返品不可
35926339CM2F25-125SZ1-Q125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥10,560
¥9,504
¥10,454(税込)
18日以内出荷
返品不可
35926348CM2F25-125SFZ1125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥9,900
¥8,910
¥9,801(税込)
18日以内出荷
返品不可
35926357CM2F25-125TZ1125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥9,900
¥8,910
¥9,801(税込)
18日以内出荷
返品不可
35926366CM2F25-125TZ1-V125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥10,510
¥9,459
¥10,405(税込)
18日以内出荷
返品不可
35926375CM2F25-125TZ1-W125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥10,730
¥9,657
¥10,623(税込)
18日以内出荷
返品不可
35926391CM2F25-125TZ1-Q125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥10,560
¥9,504
¥10,454(税込)
18日以内出荷
返品不可
35926400CM2F25-125TFZ1125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥9,900
¥8,910
¥9,801(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする