エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2C40~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2C40~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2C40~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
1山クレビス形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
全480種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ロッド先端ねじ
ポートねじの種類
480種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35951706CM2C40-25SZ125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥9,680
¥8,712
¥9,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
35951715CM2C40-25SZ1-V25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥11,000
¥9,900
¥10,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
35951731CM2C40-25SZ1-W25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥12,070
¥10,863
¥11,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
35951740CM2C40-25SZ1-Q25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥11,060
¥9,954
¥10,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
35951749CM2C40-25SZ1-N25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥10,450
¥9,405
¥10,346(税込)
18日以内出荷
返品不可
35951758CM2C40-25SZ1-NV25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥11,770
¥10,593
¥11,652(税込)
18日以内出荷
返品不可
35951767CM2C40-25SZ1-NW25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥12,840
¥11,556
¥12,712(税込)
18日以内出荷
返品不可
35951776CM2C40-25SZ1-NQ25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥11,830
¥10,647
¥11,712(税込)
18日以内出荷
返品不可
35951785CM2C40-25SFZ125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥9,680
¥8,712
¥9,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
35951801CM2C40-25SFZ1-N25単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥10,450
¥9,405
¥10,346(税込)
18日以内出荷
返品不可
35951810CM2C40-25TZ125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥9,680
¥8,712
¥9,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
35951819CM2C40-25TZ1-V25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥11,000
¥9,900
¥10,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
35951828CM2C40-25TZ1-W25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥12,070
¥10,863
¥11,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
35951837CM2C40-25TZ1-Q25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥11,060
¥9,954
¥10,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
35951846CM2C40-25TZ1-N25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥10,450
¥9,405
¥10,346(税込)
18日以内出荷
返品不可
35951855CM2C40-25TZ1-NV25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥11,770
¥10,593
¥11,652(税込)
18日以内出荷
返品不可
35951871CM2C40-25TZ1-NW25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥12,840
¥11,556
¥12,712(税込)
18日以内出荷
返品不可
35951880CM2C40-25TZ1-NQ25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥11,830
¥10,647
¥11,712(税込)
18日以内出荷
返品不可
35951889CM2C40-25TFZ125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥9,680
¥8,712
¥9,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
35951898CM2C40-25TFZ1-N25単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥10,450
¥9,405
¥10,346(税込)
18日以内出荷
返品不可
35951907CM2C40-50SZ150単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥10,180
¥9,162
¥10,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
35951916CM2C40-50SZ1-V50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥11,500
¥10,350
¥11,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
35951925CM2C40-50SZ1-W50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥12,570
¥11,313
¥12,444(税込)
18日以内出荷
返品不可
35951941CM2C40-50SZ1-Q50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥11,550
¥10,395
¥11,435(税込)
18日以内出荷
返品不可
35951950CM2C40-50SZ1-N50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥10,950
¥9,855
¥10,841(税込)
18日以内出荷
返品不可
35951959CM2C40-50SZ1-NV50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥12,270
¥11,043
¥12,147(税込)
18日以内出荷
返品不可
35951968CM2C40-50SZ1-NW50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥13,340
¥12,006
¥13,207(税込)
18日以内出荷
返品不可
35951977CM2C40-50SZ1-NQ50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥12,320
¥11,088
¥12,197(税込)
18日以内出荷
返品不可
35951986CM2C40-50SFZ150単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥10,180
¥9,162
¥10,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
35951995CM2C40-50SFZ1-N50単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥10,950
¥9,855
¥10,841(税込)
18日以内出荷
返品不可
35952011CM2C40-50TZ150単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥10,180
¥9,162
¥10,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
35952020CM2C40-50TZ1-V50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥11,500
¥10,350
¥11,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
35952029CM2C40-50TZ1-W50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥12,570
¥11,313
¥12,444(税込)
18日以内出荷
返品不可
35952038CM2C40-50TZ1-Q50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥11,550
¥10,395
¥11,435(税込)
18日以内出荷
返品不可
35952047CM2C40-50TZ1-N50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥10,950
¥9,855
¥10,841(税込)
18日以内出荷
返品不可
35952056CM2C40-50TZ1-NV50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥12,270
¥11,043
¥12,147(税込)
18日以内出荷
返品不可
35952065CM2C40-50TZ1-NW50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥13,340
¥12,006
¥13,207(税込)
18日以内出荷
返品不可
35952081CM2C40-50TZ1-NQ50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥12,320
¥11,088
¥12,197(税込)
18日以内出荷
返品不可
35952090CM2C40-50TFZ150単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥10,180
¥9,162
¥10,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
35952099CM2C40-50TFZ1-N50単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥10,950
¥9,855
¥10,841(税込)
18日以内出荷
返品不可
35952108CM2C40-75SZ175単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥10,670
¥9,603
¥10,563(税込)
18日以内出荷
返品不可
35952117CM2C40-75SZ1-V75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥11,990
¥10,791
¥11,870(税込)
18日以内出荷
返品不可
35952126CM2C40-75SZ1-W75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥13,060
¥11,754
¥12,929(税込)
18日以内出荷
返品不可
35952135CM2C40-75SZ1-Q75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥12,050
¥10,845
¥11,930(税込)
18日以内出荷
返品不可
35952151CM2C40-75SZ1-N75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥11,440
¥10,296
¥11,326(税込)
18日以内出荷
返品不可
35952160CM2C40-75SZ1-NV75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥12,760
¥11,484
¥12,632(税込)
18日以内出荷
返品不可
35952169CM2C40-75SZ1-NW75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥13,830
¥12,447
¥13,692(税込)
18日以内出荷
返品不可
35952178CM2C40-75SZ1-NQ75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥12,820
¥11,538
¥12,692(税込)
18日以内出荷
返品不可
35952187CM2C40-75SFZ175単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥10,670
¥9,603
¥10,563(税込)
18日以内出荷
返品不可
35952196CM2C40-75SFZ1-N75単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥11,440
¥10,296
¥11,326(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする