曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2V20~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2V20~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2V20~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
クレビス一体(90°)
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
全360種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ロッド先端ねじ
ポートねじの種類
360種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35813210CM2V20-25SZ125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥6,270
¥5,643
¥6,207(税込)
18日以内出荷
返品不可
35813219CM2V20-25SZ1-V25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥6,880
¥6,192
¥6,811(税込)
18日以内出荷
返品不可
35813228CM2V20-25SZ1-W25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,100
¥6,390
¥7,029(税込)
18日以内出荷
返品不可
35813237CM2V20-25SZ1-Q25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥6,880
¥6,192
¥6,811(税込)
18日以内出荷
返品不可
35813246CM2V20-25SZ1-N25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥6,870
¥6,183
¥6,801(税込)
18日以内出荷
返品不可
35813255CM2V20-25SZ1-NV25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,470
¥6,723
¥7,395(税込)
18日以内出荷
返品不可
35813271CM2V20-25SZ1-NW25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,690
¥6,921
¥7,613(税込)
18日以内出荷
返品不可
35813280CM2V20-25SZ1-NQ25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,470
¥6,723
¥7,395(税込)
18日以内出荷
返品不可
35813289CM2V20-25SFZ125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥6,270
¥5,643
¥6,207(税込)
18日以内出荷
返品不可
35813298CM2V20-25SFZ1-N25単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥6,870
¥6,183
¥6,801(税込)
18日以内出荷
返品不可
35813307CM2V20-25TZ125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥6,270
¥5,643
¥6,207(税込)
18日以内出荷
返品不可
35813316CM2V20-25TZ1-V25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥6,880
¥6,192
¥6,811(税込)
18日以内出荷
返品不可
35813325CM2V20-25TZ1-W25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,100
¥6,390
¥7,029(税込)
18日以内出荷
返品不可
35813341CM2V20-25TZ1-Q25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥6,880
¥6,192
¥6,811(税込)
18日以内出荷
返品不可
35813350CM2V20-25TZ1-N25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥6,870
¥6,183
¥6,801(税込)
18日以内出荷
返品不可
35813359CM2V20-25TZ1-NV25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,470
¥6,723
¥7,395(税込)
18日以内出荷
返品不可
35813368CM2V20-25TZ1-NW25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,690
¥6,921
¥7,613(税込)
18日以内出荷
返品不可
35813377CM2V20-25TZ1-NQ25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,470
¥6,723
¥7,395(税込)
18日以内出荷
返品不可
35813386CM2V20-25TFZ125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥6,270
¥5,643
¥6,207(税込)
18日以内出荷
返品不可
35813395CM2V20-25TFZ1-N25単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥6,870
¥6,183
¥6,801(税込)
18日以内出荷
返品不可
35813411CM2V20-50SZ150単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥6,600
¥5,940
¥6,534(税込)
18日以内出荷
返品不可
35813420CM2V20-50SZ1-V50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,210
¥6,489
¥7,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
35813429CM2V20-50SZ1-W50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,430
¥6,687
¥7,356(税込)
18日以内出荷
返品不可
35813438CM2V20-50SZ1-Q50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,210
¥6,489
¥7,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
35813447CM2V20-50SZ1-N50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,200
¥6,480
¥7,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
35813456CM2V20-50SZ1-NV50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,800
¥7,020
¥7,722(税込)
18日以内出荷
返品不可
35813465CM2V20-50SZ1-NW50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥8,020
¥7,218
¥7,940(税込)
18日以内出荷
返品不可
35813481CM2V20-50SZ1-NQ50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,800
¥7,020
¥7,722(税込)
18日以内出荷
返品不可
35813490CM2V20-50SFZ150単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥6,600
¥5,940
¥6,534(税込)
18日以内出荷
返品不可
35813499CM2V20-50SFZ1-N50単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥7,200
¥6,480
¥7,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
35813508CM2V20-50TZ150単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥6,600
¥5,940
¥6,534(税込)
18日以内出荷
返品不可
35813517CM2V20-50TZ1-V50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,210
¥6,489
¥7,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
35813526CM2V20-50TZ1-W50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,430
¥6,687
¥7,356(税込)
18日以内出荷
返品不可
35813535CM2V20-50TZ1-Q50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,210
¥6,489
¥7,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
35813551CM2V20-50TZ1-N50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,200
¥6,480
¥7,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
35813560CM2V20-50TZ1-NV50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,800
¥7,020
¥7,722(税込)
18日以内出荷
返品不可
35813569CM2V20-50TZ1-NW50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥8,020
¥7,218
¥7,940(税込)
18日以内出荷
返品不可
35813578CM2V20-50TZ1-NQ50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,800
¥7,020
¥7,722(税込)
18日以内出荷
返品不可
35813587CM2V20-50TFZ150単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥6,600
¥5,940
¥6,534(税込)
18日以内出荷
返品不可
35813596CM2V20-50TFZ1-N50単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥7,200
¥6,480
¥7,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
35813605CM2V20-75SZ175単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,540
¥6,786
¥7,465(税込)
18日以内出荷
返品不可
35813621CM2V20-75SZ1-V75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥8,140
¥7,326
¥8,059(税込)
18日以内出荷
返品不可
35813630CM2V20-75SZ1-W75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥8,360
¥7,524
¥8,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
35813639CM2V20-75SZ1-Q75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥8,140
¥7,326
¥8,059(税込)
18日以内出荷
返品不可
35813648CM2V20-75SZ1-N75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥8,130
¥7,317
¥8,049(税込)
18日以内出荷
返品不可
35813657CM2V20-75SZ1-NV75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥8,740
¥7,866
¥8,653(税込)
18日以内出荷
返品不可
35813666CM2V20-75SZ1-NW75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥8,960
¥8,064
¥8,870(税込)
18日以内出荷
返品不可
35813675CM2V20-75SZ1-NQ75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥8,740
¥7,866
¥8,653(税込)
18日以内出荷
返品不可
35813691CM2V20-75SFZ175単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥7,540
¥6,786
¥7,465(税込)
18日以内出荷
返品不可
35813700CM2V20-75SFZ1-N75単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥8,130
¥7,317
¥8,049(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする