曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2V25~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2V25~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2V25~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
クレビス一体(90°)
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
25
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
全360種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ロッド先端ねじ
ポートねじの種類
360種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35816807CM2V25-25SZ125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥6,440
¥5,796
¥6,376(税込)
18日以内出荷
返品不可
35816816CM2V25-25SZ1-V25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,040
¥6,336
¥6,970(税込)
18日以内出荷
返品不可
35816825CM2V25-25SZ1-W25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,260
¥6,534
¥7,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
35816841CM2V25-25SZ1-Q25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,100
¥6,390
¥7,029(税込)
18日以内出荷
返品不可
35816850CM2V25-25SZ1-N25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,030
¥6,327
¥6,960(税込)
18日以内出荷
返品不可
35816859CM2V25-25SZ1-NV25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,640
¥6,876
¥7,564(税込)
18日以内出荷
返品不可
35816868CM2V25-25SZ1-NW25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,860
¥7,074
¥7,781(税込)
18日以内出荷
返品不可
35816877CM2V25-25SZ1-NQ25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,690
¥6,921
¥7,613(税込)
18日以内出荷
返品不可
35816886CM2V25-25SFZ125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥6,440
¥5,796
¥6,376(税込)
18日以内出荷
返品不可
35816895CM2V25-25SFZ1-N25単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥7,030
¥6,327
¥6,960(税込)
18日以内出荷
返品不可
35816911CM2V25-25TZ125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥6,440
¥5,796
¥6,376(税込)
18日以内出荷
返品不可
35816920CM2V25-25TZ1-V25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,040
¥6,336
¥6,970(税込)
18日以内出荷
返品不可
35816929CM2V25-25TZ1-W25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,260
¥6,534
¥7,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
35816938CM2V25-25TZ1-Q25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,100
¥6,390
¥7,029(税込)
18日以内出荷
返品不可
35816947CM2V25-25TZ1-N25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,030
¥6,327
¥6,960(税込)
18日以内出荷
返品不可
35816956CM2V25-25TZ1-NV25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,640
¥6,876
¥7,564(税込)
18日以内出荷
返品不可
35816965CM2V25-25TZ1-NW25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,860
¥7,074
¥7,781(税込)
18日以内出荷
返品不可
35816981CM2V25-25TZ1-NQ25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,690
¥6,921
¥7,613(税込)
18日以内出荷
返品不可
35816990CM2V25-25TFZ125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥6,440
¥5,796
¥6,376(税込)
18日以内出荷
返品不可
35816999CM2V25-25TFZ1-N25単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥7,030
¥6,327
¥6,960(税込)
18日以内出荷
返品不可
35817008CM2V25-50SZ150単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥6,770
¥6,093
¥6,702(税込)
18日以内出荷
返品不可
35817017CM2V25-50SZ1-V50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,370
¥6,633
¥7,296(税込)
18日以内出荷
返品不可
35817026CM2V25-50SZ1-W50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,590
¥6,831
¥7,514(税込)
18日以内出荷
返品不可
35817035CM2V25-50SZ1-Q50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,430
¥6,687
¥7,356(税込)
18日以内出荷
返品不可
35817051CM2V25-50SZ1-N50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,360
¥6,624
¥7,286(税込)
18日以内出荷
返品不可
35817060CM2V25-50SZ1-NV50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,970
¥7,173
¥7,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
35817069CM2V25-50SZ1-NW50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥8,190
¥7,371
¥8,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
35817078CM2V25-50SZ1-NQ50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥8,020
¥7,218
¥7,940(税込)
18日以内出荷
返品不可
35817087CM2V25-50SFZ150単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥6,770
¥6,093
¥6,702(税込)
18日以内出荷
返品不可
35817096CM2V25-50SFZ1-N50単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥7,360
¥6,624
¥7,286(税込)
18日以内出荷
返品不可
35817105CM2V25-50TZ150単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥6,770
¥6,093
¥6,702(税込)
18日以内出荷
返品不可
35817121CM2V25-50TZ1-V50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,370
¥6,633
¥7,296(税込)
18日以内出荷
返品不可
35817130CM2V25-50TZ1-W50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,590
¥6,831
¥7,514(税込)
18日以内出荷
返品不可
35817139CM2V25-50TZ1-Q50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,430
¥6,687
¥7,356(税込)
18日以内出荷
返品不可
35817148CM2V25-50TZ1-N50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,360
¥6,624
¥7,286(税込)
18日以内出荷
返品不可
35817157CM2V25-50TZ1-NV50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,970
¥7,173
¥7,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
35817166CM2V25-50TZ1-NW50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥8,190
¥7,371
¥8,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
35817175CM2V25-50TZ1-NQ50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥8,020
¥7,218
¥7,940(税込)
18日以内出荷
返品不可
35817191CM2V25-50TFZ150単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥6,770
¥6,093
¥6,702(税込)
18日以内出荷
返品不可
35817200CM2V25-50TFZ1-N50単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥7,360
¥6,624
¥7,286(税込)
18日以内出荷
返品不可
35817209CM2V25-75SZ175単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,810
¥7,029
¥7,732(税込)
18日以内出荷
返品不可
35817218CM2V25-75SZ1-V75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥8,420
¥7,578
¥8,336(税込)
18日以内出荷
返品不可
35817227CM2V25-75SZ1-W75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥8,640
¥7,776
¥8,554(税込)
18日以内出荷
返品不可
35817236CM2V25-75SZ1-Q75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥8,470
¥7,623
¥8,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
35817245CM2V25-75SZ1-N75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥8,410
¥7,569
¥8,326(税込)
18日以内出荷
返品不可
35817261CM2V25-75SZ1-NV75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥9,010
¥8,109
¥8,920(税込)
18日以内出荷
返品不可
35817270CM2V25-75SZ1-NW75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥9,230
¥8,307
¥9,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
35817279CM2V25-75SZ1-NQ75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥9,070
¥8,163
¥8,979(税込)
18日以内出荷
返品不可
35817288CM2V25-75SFZ175単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥7,810
¥7,029
¥7,732(税込)
18日以内出荷
返品不可
35817297CM2V25-75SFZ1-N75単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥8,410
¥7,569
¥8,326(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする