エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2U20~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2U20~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ロッド側トラニオン形 クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
2160件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36018511 CDM2U20-25SZ1 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,650
6,885
7,574 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36018520 CDM2U20-25SZ1-V 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,250
7,425
8,168 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36018529 CDM2U20-25SZ1-W 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,470
7,623
8,385 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36018538 CDM2U20-25SZ1-Q 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,250
7,425
8,168 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36018547 CDM2U20-25SZ1-N 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,420
7,578
8,336 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36018556 CDM2U20-25SZ1-NV 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,020
8,118
8,930 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36018565 CDM2U20-25SZ1-NW 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,240
8,316
9,148 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36018581 CDM2U20-25SZ1-NQ 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,020
8,118
8,930 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36018590 CDM2U20-25SFZ1 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
7,650
6,885
7,574 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36018599 CDM2U20-25SFZ1-N 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
8,420
7,578
8,336 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36018608 CDM2U20-25TZ1 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,650
6,885
7,574 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36018617 CDM2U20-25TZ1-V 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,250
7,425
8,168 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36018626 CDM2U20-25TZ1-W 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,470
7,623
8,385 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36018635 CDM2U20-25TZ1-Q 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,250
7,425
8,168 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36018651 CDM2U20-25TZ1-N 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,420
7,578
8,336 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36018660 CDM2U20-25TZ1-NV 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
9,020
8,118
8,930 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36018669 CDM2U20-25TZ1-NW 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
9,240
8,316
9,148 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36018678 CDM2U20-25TZ1-NQ 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
9,020
8,118
8,930 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36018687 CDM2U20-25TFZ1 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
7,650
6,885
7,574 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36018696 CDM2U20-25TFZ1-N 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
8,420
7,578
8,336 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36018705 CDM2U20-50SZ1 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,980
7,182
7,900 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36018721 CDM2U20-50SZ1-V 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,580
7,722
8,494 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36018730 CDM2U20-50SZ1-W 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,800
7,920
8,712 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36018739 CDM2U20-50SZ1-Q 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,580
7,722
8,494 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36018748 CDM2U20-50SZ1-N 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,750
7,875
8,663 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36018757 CDM2U20-50SZ1-NV 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,350
8,415
9,257 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36018766 CDM2U20-50SZ1-NW 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,570
8,613
9,474 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36018775 CDM2U20-50SZ1-NQ 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,350
8,415
9,257 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36018791 CDM2U20-50SFZ1 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
7,980
7,182
7,900 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36018800 CDM2U20-50SFZ1-N 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
8,750
7,875
8,663 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36018809 CDM2U20-50TZ1 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,980
7,182
7,900 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36018818 CDM2U20-50TZ1-V 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,580
7,722
8,494 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36018827 CDM2U20-50TZ1-W 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,800
7,920
8,712 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36018836 CDM2U20-50TZ1-Q 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,580
7,722
8,494 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36018845 CDM2U20-50TZ1-N 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,750
7,875
8,663 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36018861 CDM2U20-50TZ1-NV 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
9,350
8,415
9,257 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36018870 CDM2U20-50TZ1-NW 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
9,570
8,613
9,474 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36018879 CDM2U20-50TZ1-NQ 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
9,350
8,415
9,257 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36018888 CDM2U20-50TFZ1 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
7,980
7,182
7,900 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36018897 CDM2U20-50TFZ1-N 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
8,750
7,875
8,663 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36018906 CDM2U20-75SZ1 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,910
8,019
8,821 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36018915 CDM2U20-75SZ1-V 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,520
8,568
9,425 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36018931 CDM2U20-75SZ1-W 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,740
8,766
9,643 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36018940 CDM2U20-75SZ1-Q 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,520
8,568
9,425 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36018949 CDM2U20-75SZ1-N 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,680
8,712
9,583 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36018958 CDM2U20-75SZ1-NV 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
10,290
9,261
10,187 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36018967 CDM2U20-75SZ1-NW 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
10,510
9,459
10,405 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36018976 CDM2U20-75SZ1-NQ 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
10,290
9,261
10,187 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36018985 CDM2U20-75SFZ1 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
8,910
8,019
8,821 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36019001 CDM2U20-75SFZ1-N 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
9,680
8,712
9,583 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする