エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2U25~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2U25~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ロッド側トラニオン形 クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
2160件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36022108 CDM2U25-25SZ1 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,980
7,182
7,900 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36022117 CDM2U25-25SZ1-V 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,580
7,722
8,494 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36022126 CDM2U25-25SZ1-W 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,800
7,920
8,712 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36022135 CDM2U25-25SZ1-Q 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,640
7,776
8,554 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36022151 CDM2U25-25SZ1-N 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,750
7,875
8,663 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36022160 CDM2U25-25SZ1-NV 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,350
8,415
9,257 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36022169 CDM2U25-25SZ1-NW 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,570
8,613
9,474 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36022178 CDM2U25-25SZ1-NQ 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,410
8,469
9,316 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36022187 CDM2U25-25SFZ1 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
7,980
7,182
7,900 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36022196 CDM2U25-25SFZ1-N 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
8,750
7,875
8,663 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36022205 CDM2U25-25TZ1 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,980
7,182
7,900 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36022221 CDM2U25-25TZ1-V 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,580
7,722
8,494 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36022230 CDM2U25-25TZ1-W 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,800
7,920
8,712 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36022239 CDM2U25-25TZ1-Q 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,640
7,776
8,554 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36022248 CDM2U25-25TZ1-N 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,750
7,875
8,663 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36022257 CDM2U25-25TZ1-NV 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
9,350
8,415
9,257 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36022266 CDM2U25-25TZ1-NW 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
9,570
8,613
9,474 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36022275 CDM2U25-25TZ1-NQ 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
9,410
8,469
9,316 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36022291 CDM2U25-25TFZ1 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
7,980
7,182
7,900 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36022300 CDM2U25-25TFZ1-N 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
8,750
7,875
8,663 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36022309 CDM2U25-50SZ1 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,310
7,479
8,227 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36022318 CDM2U25-50SZ1-V 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,910
8,019
8,821 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36022327 CDM2U25-50SZ1-W 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,130
8,217
9,039 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36022336 CDM2U25-50SZ1-Q 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,970
8,073
8,880 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36022345 CDM2U25-50SZ1-N 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,080
8,172
8,989 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36022361 CDM2U25-50SZ1-NV 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,680
8,712
9,583 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36022370 CDM2U25-50SZ1-NW 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,900
8,910
9,801 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36022379 CDM2U25-50SZ1-NQ 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,740
8,766
9,643 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36022388 CDM2U25-50SFZ1 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
8,310
7,479
8,227 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36022397 CDM2U25-50SFZ1-N 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
9,080
8,172
8,989 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36022406 CDM2U25-50TZ1 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,310
7,479
8,227 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36022415 CDM2U25-50TZ1-V 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,910
8,019
8,821 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36022431 CDM2U25-50TZ1-W 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
9,130
8,217
9,039 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36022440 CDM2U25-50TZ1-Q 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,970
8,073
8,880 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36022449 CDM2U25-50TZ1-N 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
9,080
8,172
8,989 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36022458 CDM2U25-50TZ1-NV 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
9,680
8,712
9,583 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36022467 CDM2U25-50TZ1-NW 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
9,900
8,910
9,801 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36022476 CDM2U25-50TZ1-NQ 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
9,740
8,766
9,643 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36022485 CDM2U25-50TFZ1 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
8,310
7,479
8,227 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36022501 CDM2U25-50TFZ1-N 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
9,080
8,172
8,989 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36022510 CDM2U25-75SZ1 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,350
8,415
9,257 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36022519 CDM2U25-75SZ1-V 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,960
8,964
9,860 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36022528 CDM2U25-75SZ1-W 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
10,180
9,162
10,078 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36022537 CDM2U25-75SZ1-Q 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
10,010
9,009
9,910 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36022546 CDM2U25-75SZ1-N 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
10,120
9,108
10,019 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36022555 CDM2U25-75SZ1-NV 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
10,730
9,657
10,623 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36022571 CDM2U25-75SZ1-NW 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
10,950
9,855
10,841 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36022580 CDM2U25-75SZ1-NQ 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
10,780
9,702
10,672 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36022589 CDM2U25-75SFZ1 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
9,350
8,415
9,257 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36022598 CDM2U25-75SFZ1-N 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
10,120
9,108
10,019 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする