エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2E25~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2E25~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式クレビス一体基本形 クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
1800件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36054509 CDM2E25-25SZ1 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
6,770
6,093
6,702 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36054518 CDM2E25-25SZ1-V 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,370
6,633
7,296 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36054527 CDM2E25-25SZ1-W 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,590
6,831
7,514 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36054536 CDM2E25-25SZ1-Q 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,430
6,687
7,356 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36054545 CDM2E25-25SZ1-N 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,360
6,624
7,286 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36054561 CDM2E25-25SZ1-NV 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,970
7,173
7,890 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36054570 CDM2E25-25SZ1-NW 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,190
7,371
8,108 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36054579 CDM2E25-25SZ1-NQ 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,020
7,218
7,940 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36054588 CDM2E25-25SFZ1 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
6,770
6,093
6,702 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36054597 CDM2E25-25SFZ1-N 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
7,360
6,624
7,286 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36054606 CDM2E25-25TZ1 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
6,770
6,093
6,702 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36054615 CDM2E25-25TZ1-V 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,370
6,633
7,296 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36054631 CDM2E25-25TZ1-W 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,590
6,831
7,514 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36054640 CDM2E25-25TZ1-Q 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,430
6,687
7,356 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36054649 CDM2E25-25TZ1-N 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,360
6,624
7,286 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36054658 CDM2E25-25TZ1-NV 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,970
7,173
7,890 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36054667 CDM2E25-25TZ1-NW 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,190
7,371
8,108 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36054676 CDM2E25-25TZ1-NQ 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,020
7,218
7,940 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36054685 CDM2E25-25TFZ1 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
6,770
6,093
6,702 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36054701 CDM2E25-25TFZ1-N 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
7,360
6,624
7,286 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36054710 CDM2E25-50SZ1 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,100
6,390
7,029 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36054719 CDM2E25-50SZ1-V 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,700
6,930
7,623 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36054728 CDM2E25-50SZ1-W 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,920
7,128
7,841 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36054737 CDM2E25-50SZ1-Q 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,760
6,984
7,682 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36054746 CDM2E25-50SZ1-N 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,690
6,921
7,613 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36054755 CDM2E25-50SZ1-NV 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,300
7,470
8,217 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36054771 CDM2E25-50SZ1-NW 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,520
7,668
8,435 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36054780 CDM2E25-50SZ1-NQ 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,350
7,515
8,267 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36054789 CDM2E25-50SFZ1 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
7,100
6,390
7,029 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36054798 CDM2E25-50SFZ1-N 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
7,690
6,921
7,613 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36054807 CDM2E25-50TZ1 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,100
6,390
7,029 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36054816 CDM2E25-50TZ1-V 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,700
6,930
7,623 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36054825 CDM2E25-50TZ1-W 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,920
7,128
7,841 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36054841 CDM2E25-50TZ1-Q 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,760
6,984
7,682 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36054850 CDM2E25-50TZ1-N 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,690
6,921
7,613 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36054859 CDM2E25-50TZ1-NV 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,300
7,470
8,217 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36054868 CDM2E25-50TZ1-NW 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,520
7,668
8,435 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36054877 CDM2E25-50TZ1-NQ 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,350
7,515
8,267 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36054886 CDM2E25-50TFZ1 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
7,100
6,390
7,029 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36054895 CDM2E25-50TFZ1-N 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
7,690
6,921
7,613 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36054911 CDM2E25-75SZ1 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,140
7,326
8,059 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36054920 CDM2E25-75SZ1-V 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,750
7,875
8,663 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36054929 CDM2E25-75SZ1-W 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,970
8,073
8,880 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36054938 CDM2E25-75SZ1-Q 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,800
7,920
8,712 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36054947 CDM2E25-75SZ1-N 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,740
7,866
8,653 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36054956 CDM2E25-75SZ1-NV 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,340
8,406
9,247 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36054965 CDM2E25-75SZ1-NW 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,560
8,604
9,464 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36054981 CDM2E25-75SZ1-NQ 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,400
8,460
9,306 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36054990 CDM2E25-75SFZ1 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
8,140
7,326
8,059 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36054999 CDM2E25-75SFZ1-N 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
8,740
7,866
8,653 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする