エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2UZ20~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2UZ20~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ボスカットロッド側トラニオン形 クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
1800件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36099510 CDM2UZ20-25SZ1 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,650
6,885
7,574 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36099519 CDM2UZ20-25SZ1-V 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,250
7,425
8,168 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36099528 CDM2UZ20-25SZ1-W 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,470
7,623
8,385 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36099537 CDM2UZ20-25SZ1-Q 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,250
7,425
8,168 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36099546 CDM2UZ20-25SZ1-N 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,420
7,578
8,336 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36099555 CDM2UZ20-25SZ1-NV 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,020
8,118
8,930 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36099571 CDM2UZ20-25SZ1-NW 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,240
8,316
9,148 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36099580 CDM2UZ20-25SZ1-NQ 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,020
8,118
8,930 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36099589 CDM2UZ20-25SFZ1 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
7,650
6,885
7,574 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36099598 CDM2UZ20-25SFZ1-N 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
8,420
7,578
8,336 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36099607 CDM2UZ20-25TZ1 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,650
6,885
7,574 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36099616 CDM2UZ20-25TZ1-V 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,250
7,425
8,168 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36099625 CDM2UZ20-25TZ1-W 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,470
7,623
8,385 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36099641 CDM2UZ20-25TZ1-Q 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,250
7,425
8,168 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36099650 CDM2UZ20-25TZ1-N 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,420
7,578
8,336 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36099659 CDM2UZ20-25TZ1-NV 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
9,020
8,118
8,930 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36099668 CDM2UZ20-25TZ1-NW 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
9,240
8,316
9,148 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36099677 CDM2UZ20-25TZ1-NQ 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
9,020
8,118
8,930 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36099686 CDM2UZ20-25TFZ1 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
7,650
6,885
7,574 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36099695 CDM2UZ20-25TFZ1-N 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
8,420
7,578
8,336 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36099711 CDM2UZ20-50SZ1 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,980
7,182
7,900 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36099720 CDM2UZ20-50SZ1-V 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,580
7,722
8,494 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36099729 CDM2UZ20-50SZ1-W 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,800
7,920
8,712 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36099738 CDM2UZ20-50SZ1-Q 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,580
7,722
8,494 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36099747 CDM2UZ20-50SZ1-N 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,750
7,875
8,663 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36099756 CDM2UZ20-50SZ1-NV 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,350
8,415
9,257 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36099765 CDM2UZ20-50SZ1-NW 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,570
8,613
9,474 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36099781 CDM2UZ20-50SZ1-NQ 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,350
8,415
9,257 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36099790 CDM2UZ20-50SFZ1 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
7,980
7,182
7,900 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36099799 CDM2UZ20-50SFZ1-N 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
8,750
7,875
8,663 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36099808 CDM2UZ20-50TZ1 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,980
7,182
7,900 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36099817 CDM2UZ20-50TZ1-V 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,580
7,722
8,494 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36099826 CDM2UZ20-50TZ1-W 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,800
7,920
8,712 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36099835 CDM2UZ20-50TZ1-Q 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,580
7,722
8,494 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36099851 CDM2UZ20-50TZ1-N 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,750
7,875
8,663 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36099860 CDM2UZ20-50TZ1-NV 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
9,350
8,415
9,257 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36099869 CDM2UZ20-50TZ1-NW 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
9,570
8,613
9,474 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36099878 CDM2UZ20-50TZ1-NQ 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
9,350
8,415
9,257 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36099887 CDM2UZ20-50TFZ1 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
7,980
7,182
7,900 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36099896 CDM2UZ20-50TFZ1-N 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
8,750
7,875
8,663 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36099905 CDM2UZ20-75SZ1 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,910
8,019
8,821 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36099921 CDM2UZ20-75SZ1-V 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,520
8,568
9,425 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36099930 CDM2UZ20-75SZ1-W 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,740
8,766
9,643 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36099939 CDM2UZ20-75SZ1-Q 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,520
8,568
9,425 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36099948 CDM2UZ20-75SZ1-N 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,680
8,712
9,583 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36099957 CDM2UZ20-75SZ1-NV 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
10,290
9,261
10,187 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36099966 CDM2UZ20-75SZ1-NW 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
10,510
9,459
10,405 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36099975 CDM2UZ20-75SZ1-NQ 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
10,290
9,261
10,187 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36099991 CDM2UZ20-75SFZ1 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
8,910
8,019
8,821 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36100000 CDM2UZ20-75SFZ1-N 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
9,680
8,712
9,583 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする