エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2UZ32~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2UZ32~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ボスカットロッド側トラニオン形 クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
2100件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36106711 CDM2UZ32-25SZ1 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,470
7,623
8,385 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36106720 CDM2UZ32-25SZ1-V 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,080
8,172
8,989 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36106729 CDM2UZ32-25SZ1-W 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,300
8,370
9,207 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36106738 CDM2UZ32-25SZ1-Q 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,130
8,217
9,039 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36106747 CDM2UZ32-25SZ1-N 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,240
8,316
9,148 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36106756 CDM2UZ32-25SZ1-NV 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,850
8,865
9,752 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36106765 CDM2UZ32-25SZ1-NW 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
10,070
9,063
9,969 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36106781 CDM2UZ32-25SZ1-NQ 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,900
8,910
9,801 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36106790 CDM2UZ32-25SFZ1 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
8,470
7,623
8,385 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36106799 CDM2UZ32-25SFZ1-N 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
9,240
8,316
9,148 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36106808 CDM2UZ32-25TZ1 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,470
7,623
8,385 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36106817 CDM2UZ32-25TZ1-V 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
9,080
8,172
8,989 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36106826 CDM2UZ32-25TZ1-W 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
9,300
8,370
9,207 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36106835 CDM2UZ32-25TZ1-Q 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
9,130
8,217
9,039 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36106851 CDM2UZ32-25TZ1-N 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
9,240
8,316
9,148 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36106860 CDM2UZ32-25TZ1-NV 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
9,850
8,865
9,752 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36106869 CDM2UZ32-25TZ1-NW 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
10,070
9,063
9,969 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36106878 CDM2UZ32-25TZ1-NQ 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
9,900
8,910
9,801 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36106887 CDM2UZ32-25TFZ1 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
8,470
7,623
8,385 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36106896 CDM2UZ32-25TFZ1-N 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
9,240
8,316
9,148 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36106905 CDM2UZ32-50SZ1 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,800
7,920
8,712 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36106921 CDM2UZ32-50SZ1-V 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,410
8,469
9,316 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36106930 CDM2UZ32-50SZ1-W 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,630
8,667
9,534 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36106939 CDM2UZ32-50SZ1-Q 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,460
8,514
9,365 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36106948 CDM2UZ32-50SZ1-N 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,570
8,613
9,474 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36106957 CDM2UZ32-50SZ1-NV 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
10,180
9,162
10,078 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36106966 CDM2UZ32-50SZ1-NW 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
10,400
9,360
10,296 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36106975 CDM2UZ32-50SZ1-NQ 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
10,230
9,207
10,128 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36106991 CDM2UZ32-50SFZ1 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
8,800
7,920
8,712 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36107000 CDM2UZ32-50SFZ1-N 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
9,570
8,613
9,474 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36107009 CDM2UZ32-50TZ1 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,800
7,920
8,712 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36107018 CDM2UZ32-50TZ1-V 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
9,410
8,469
9,316 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36107027 CDM2UZ32-50TZ1-W 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
9,630
8,667
9,534 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36107036 CDM2UZ32-50TZ1-Q 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
9,460
8,514
9,365 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36107045 CDM2UZ32-50TZ1-N 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
9,570
8,613
9,474 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36107061 CDM2UZ32-50TZ1-NV 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
10,180
9,162
10,078 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36107070 CDM2UZ32-50TZ1-NW 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
10,400
9,360
10,296 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36107079 CDM2UZ32-50TZ1-NQ 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
10,230
9,207
10,128 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36107088 CDM2UZ32-50TFZ1 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
8,800
7,920
8,712 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36107097 CDM2UZ32-50TFZ1-N 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
9,570
8,613
9,474 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36107106 CDM2UZ32-75SZ1 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,850
8,865
9,752 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36107115 CDM2UZ32-75SZ1-V 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
10,450
9,405
10,346 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36107131 CDM2UZ32-75SZ1-W 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
10,670
9,603
10,563 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36107140 CDM2UZ32-75SZ1-Q 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
10,510
9,459
10,405 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36107149 CDM2UZ32-75SZ1-N 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
10,620
9,558
10,514 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36107158 CDM2UZ32-75SZ1-NV 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
11,220
10,098
11,108 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36107167 CDM2UZ32-75SZ1-NW 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
11,440
10,296
11,326 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36107176 CDM2UZ32-75SZ1-NQ 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
11,280
10,152
11,167 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36107185 CDM2UZ32-75SFZ1 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
9,850
8,865
9,752 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36107201 CDM2UZ32-75SFZ1-N 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
10,620
9,558
10,514 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする