超硬セーバーソーブレード S1156XHMマルチ建材用30本+セーバーソーセット

超硬セーバーソーブレード S1156XHMマルチ建材用30本+セーバーソーセット BOSCH(ボッシュ) 超硬セーバーソーブレード S1156XHMマルチ建材用30本+セーバーソーセット BOSCH(ボッシュ) 超硬セーバーソーブレード S1156XHMマルチ建材用30本+セーバーソーセット BOSCH(ボッシュ) 超硬セーバーソーブレード S1156XHMマルチ建材用30本+セーバーソーセット BOSCH(ボッシュ) 超硬セーバーソーブレード S1156XHMマルチ建材用30本+セーバーソーセット BOSCH(ボッシュ) 超硬セーバーソーブレード S1156XHMマルチ建材用30本+セーバーソーセット BOSCH(ボッシュ) 超硬セーバーソーブレード S1156XHMマルチ建材用30本+セーバーソーセット BOSCH(ボッシュ)

超硬セーバーソーブレード30本と、コードレスセーバーソーのセット商品です。セーバーソーブレードは個別溶接された精密超硬研磨刃です。セーバーソーブレードはマルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチです。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)です。セーバーソー本体は、コード式1100W相当のハイパワー、解体などの高負荷作業に対応しています。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構、電子無段変速です。

用途マルチ建材用ブレード。釘の入った木材、ALC、土壁、ステンレス管、塩ビパイプ等の切断。家屋改修工事に最適です。 セット内容超硬セーバーソーブレードS1155XHM×30本(10本入り×3シート)、18Vコードレスセーバーソー(GSA18V-28H)、キャリングケース(L-BOXX238N)、18V8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL18V-160C) 材質ブレード:超硬チップ、本体:ポリアミド樹脂 全長(mm)225 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 有効長(mm)195 刃厚(mm)1.25 能力(mm)本体:木材230、パイプ150、軟鋼板20 1インチ当たり山数6~8 適合切断材【ブレード】釘・ネジの入った木材、ALC、土壁5~175mm、ステンレス管、塩ビパイプ~175mm 充電時間(分)約32(空→80%ターボ充電)、約51(空→フル充電) 内容量1セット(1セット)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18682110 S1156XHM30GSA18V-28HSET2
262,000
189,800
208,780 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする