超硬セーバーソーブレード S1155CHC超耐久性30本+セーバーソーセット
超硬セーバーソーブレード30本と、コードレスセーバーソーのセット商品です。セーバーソーブレードは最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。セーバーソーブレードは幅広で、1.25mm厚刃により、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。超硬刃をエクストラコーティングする事で耐久性がさらに向上、最大100倍の長寿命(バイメタル刃と比較)です。セーバーソー本体は、コード式1100W相当のハイパワー、解体などの高負荷作業に対応しています。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構、電子無段変速です。
用途金属厚物、重作業用ブレード。鉄、ステンレス、鋳鉄管(モルタルライニング無)、高張力鋼の切断
セット内容超硬セーバーソーブレードS1155CHC×30本(10本入り×3シート)、18Vコードレスセーバーソー(GSA18V-28H)、キャリングケース(L-BOXX238N)、18V8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL18V-160C)
材質ブレード:超硬チップ+エクストラコーティング、本体:ポリアミド樹脂
全長(mm)225
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
有効長(mm)195
刃厚(mm)1.25
能力(mm)本体:木材230、パイプ150、軟鋼板20
1インチ当たり山数8
適合切断材【ブレード】ステンレス管、鋳鉄管(モルタルライニング無し)~175mm、ステンレス4~12mm
充電時間(分)約32(空→80%ターボ充電)、約51(空→フル充電)
内容量1セット(1セット)