450G10 i7-1355U/15F/16/S256/11P/c

450G10 i7-1355U/15F/16/S256/11P/c HP(日本ヒューレット・パッカード) 450G10 i7-1355U/15F/16/S256/11P/c HP(日本ヒューレット・パッカード)

その他ソフト:HP Support Assistant等 付属品HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等 出力外部ディスプレイ HDMI(v2.1) 電源HP 45WスマートACアダプター(2ピン、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約175g、95×40×26.5mm(突起部・コード含まず)) 対応OSWindows 11 Pro(日本語) インターフェースコンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1 バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、51WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ)) メモリーSO-DIMM DDR4-3200 32GB(最大)/16GB(標準) ディスプレイ15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、250cd/m2、UWVA)、LEDバックライト 解像度1920×1080ドット 使用CPUインテル Core i7-1355U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.00 GHz) スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク スロット0スロット/2スロット(空/全) OSWin11Pro チップセットプロセッサー内蔵 キーボードHP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラあり 720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き タッチパネル方式非搭載 容量(GB)ストレージ:256 ストレージM.2 SSD(PCIe NVMe) 内蔵グラフィックスインテル Iris Xeグラフィックス(プロセッサー内蔵) ディスプレイサイズ(目安)15.6型 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANRealtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3 USBUSB Type-C ポート (3.2 Gen2、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x 2、USB Type_A ポート (3.2 Gen1) ×2(左側の一基がパワーオフUSB充電) オフィスソフトなし 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18682776 9Y1S8PT#ABJ
オープン
159,800
175,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする