FZ-G2E (i5/8G/512G/W11P/10.1/5G&LTE)

FZ-G2E (i5/8G/512G/W11P/10.1/5G&LTE) Panasonic(パナソニック) FZ-G2E (i5/8G/512G/W11P/10.1/5G&LTE) Panasonic(パナソニック)

SA方式のローカル5Gに対応
利便性向上と環境負荷の低減に貢献する”拡張性”
過酷な環境での作業を可能にする”頑丈設計と長時間駆動”
現場の生産性を向上する”高性能・操作性”

仕様GPS/SIM情報:SIMフリー/WWAN:5G 付属品ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、デジタイザーペン、ペン用ケーブル、専用布、取扱説明書 電源(V)AC100~240(50Hz/60Hz) 出力外部ディスプレイなし 対応OSWindows11 Pro64bit センサー照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、加速度センサー 対応nanoSIM 有効画素数800万画素(アウトカメラ)、200万画素(インカメラ) 最大消費電力(W)110 インターフェースLANコネクター×1、拡張バスコネクター ディスプレイ最小輝度 約2 cd/m2/最大輝度 約1000 cd/m2(平均) 解像度1920×1200ドット 防塵防水性能IP65準拠 使用CPUCore i5-1245U スピーカーステレオ バッテリー容量(mAh)4360 記憶容量(GB)8 ポインティングデバイスあり、静電容量式マルチタッチパネル+デジタイザー Webカメラ「アウトカメラあり」「インカメラあり」 タッチパネル方式静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応) BluetoothありBluetooth v5.1 内蔵マイクあり 容量(GB)ストレージ:512 ストレージSSD 対応タッチパネル方式対応 静電容量式マルチタッチパネル(AR処理)+デジタイザー ディスプレイサイズ(目安)10.1型 無線LANあり IEEE 802.11a (W52/W53/W56) /11b/11g/11n/11ac/11a×1n準拠 セキュリティ機能セキュリティチップ TPM(TCG V2.0準拠) 駆動時間(時間)18.5 USBUSB3.0(Type-A)ポート×1、USB3.1(Type-C)ポート(USB Power Delivery 対応)×1 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18682855 FZ-G2EBJBLAJ
オープン
419,800
461,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする