トップハウス
【シューズケース付き】DEVICE WORK 2WAY トートショルダーバッグ シューズケース付き ゴルフバッグ カートバッグ
[型番:DTH23130]
仕様
内装ポケット:3
材質
キャンバス・合成皮革
色
ブラック
ベルト長さ(mm)
約800~1265
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体:約335×385×205、取り外し可能ショルダーポーチ:約155×245×50、シューズケース:約175×230×205
持ち手寸法(mm)
645
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18713436
DTH2330-BK-F
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください