iPhone 16e/14/13/13 Pro ガラスフィルム 高透明 極薄 0.15mm 表面硬度10H超 超感度 指紋防止 飛散防止

iPhone 16e/14/13/13 Pro ガラスフィルム 高透明 極薄 0.15mm 表面硬度10H超 超感度 指紋防止 飛散防止 エレコム iPhone 16e/14/13/13 Pro ガラスフィルム 高透明 極薄 0.15mm 表面硬度10H超 超感度 指紋防止 飛散防止 エレコム iPhone 16e/14/13/13 Pro ガラスフィルム 高透明 極薄 0.15mm 表面硬度10H超 超感度 指紋防止 飛散防止 エレコム iPhone 16e/14/13/13 Pro ガラスフィルム 高透明 極薄 0.15mm 表面硬度10H超 超感度 指紋防止 飛散防止 エレコム iPhone 16e/14/13/13 Pro ガラスフィルム 高透明 極薄 0.15mm 表面硬度10H超 超感度 指紋防止 飛散防止 エレコム iPhone 16e/14/13/13 Pro ガラスフィルム 高透明 極薄 0.15mm 表面硬度10H超 超感度 指紋防止 飛散防止 エレコム iPhone 16e/14/13/13 Pro ガラスフィルム 高透明 極薄 0.15mm 表面硬度10H超 超感度 指紋防止 飛散防止 エレコム iPhone 16e/14/13/13 Pro ガラスフィルム 高透明 極薄 0.15mm 表面硬度10H超 超感度 指紋防止 飛散防止 エレコム

極薄約0.15mmで超感度を実現。SCHOTT社製ガラスを採用した傷に強い10H超の高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。 ぴったり位置合わせできる貼り付けツール付きです。

用途
極薄約0.15mmで超感度を実現。SCHOTT社製ガラスを採用したキズに強い10H超の高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。
従来のガラスフィルムの丈夫さを損ねずに、約0.15mmの極薄ガラスを採用することで、従来よりも高いタッチ感度を実現しました。
高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。
表面硬度10H超の強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
※表面硬度は実力値です。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。
貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容画面保護ガラスフィルム(SCHOTT社製ガラス約0.15mm)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1 材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET 対応機種iPhone 16e/iPhone14/iPhone13/iPhone13 Pro 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18712456 PM-A25SFLGS2
オープン
1,498
1,648 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする