曜日別特売

単相乾式複巻アモルファス高効率変圧器

単相乾式複巻アモルファス高効率変圧器 - 今井電機単相乾式複巻アモルファス高効率変圧器 - 今井電機単相乾式複巻アモルファス高効率変圧器 - 今井電機単相乾式複巻アモルファス高効率変圧器 - 今井電機
周波数(Hz)50/60適合規格JEC-2200-2014/JEM-1310-2001絶縁種別H種相数単相(1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全64種類を絞り込む
容量(kVA)
1次電圧(V)
2次電圧(V)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
番号
容量(kVA)
1次電圧(V)
2次電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18775946KT1-050-21(電圧)2150200/220100/110
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18775955KT1-050-81(電圧)8150180/200/220100/110
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18775971KT1-050-41(電圧)4150400/440100/110
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18775980KT1-050-61(電圧)6150360/380/400100/110
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18775989KT1-050-91(電圧)9150440/460/480100/110
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18775998KT1-050-42(電圧)4250400/440200/220
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18776007KT1-050-62(電圧)6250360/380/400200/220
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18776016KT1-050-92(電圧)9250440/460/480200/220
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18776147KT1-040-21(電圧)2140200/220100/110
オープン
959,800
1,055,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18776156KT1-040-81(電圧)8140180/200/220100/110
オープン
959,800
1,055,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18776165KT1-040-41(電圧)4140400/440100/110
オープン
959,800
1,055,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18776181KT1-040-61(電圧)6140360/380/400100/110
オープン
959,800
1,055,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18776190KT1-040-91(電圧)9140440/460/480100/110
オープン
959,800
1,055,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18776199KT1-040-42(電圧)4240400/440200/220
オープン
959,800
1,055,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18776208KT1-040-62(電圧)6240360/380/400200/220
オープン
959,800
1,055,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18776217KT1-040-92(電圧)9240440/460/480200/220
オープン
959,800
1,055,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18776348KT1-030-21(電圧)2130200/220100/110
オープン
769,800
846,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18776357KT1-030-81(電圧)8130180/200/220100/110
オープン
769,800
846,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18776366KT1-030-41(電圧)4130400/440100/110
オープン
769,800
846,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18776375KT1-030-61(電圧)6130360/380/400100/110
オープン
769,800
846,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18776391KT1-030-91(電圧)9130440/460/480100/110
オープン
769,800
846,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18776400KT1-030-42(電圧)4230400/440200/220
オープン
769,800
846,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18776409KT1-030-62(電圧)6230360/380/400200/220
オープン
769,800
846,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18776418KT1-030-92(電圧)9230440/460/480200/220
オープン
769,800
846,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18776549KT1-020-21(電圧)2120200/220100/110
オープン
589,800
648,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18776558KT1-020-81(電圧)8120180/200/220100/110
オープン
589,800
648,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18776567KT1-020-41(電圧)4120400/440100/110
オープン
589,800
648,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18776576KT1-020-61(電圧)6120360/380/400100/110
オープン
589,800
648,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18776585KT1-020-91(電圧)9120440/460/480100/110
オープン
589,800
648,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18776601KT1-020-42(電圧)4220400/440200/220
オープン
589,800
648,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18776610KT1-020-62(電圧)6220360/380/400200/220
オープン
589,800
648,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18776619KT1-020-92(電圧)9220440/460/480200/220
オープン
589,800
648,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18776750KT1-015-21(電圧)2115200/220100/110
オープン
519,800
571,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18776759KT1-015-81(電圧)8115180/200/220100/110
オープン
519,800
571,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18776768KT1-015-41(電圧)4115400/440100/110
オープン
519,800
571,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18776777KT1-015-61(電圧)6115360/380/400100/110
オープン
519,800
571,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18776786KT1-015-91(電圧)9115440/460/480100/110
オープン
519,800
571,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18776795KT1-015-42(電圧)4215400/440200/220
オープン
519,800
571,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18776811KT1-015-62(電圧)6215360/380/400200/220
オープン
519,800
571,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18776820KT1-015-92(電圧)9215440/460/480200/220
オープン
519,800
571,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18776951KT1-010-21(電圧)2110200/220100/110
オープン
419,800
461,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18776960KT1-010-81(電圧)8110180/200/220100/110
オープン
419,800
461,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18776969KT1-010-41(電圧)4110400/440100/110
オープン
419,800
461,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18776978KT1-010-61(電圧)6110360/380/400100/110
オープン
419,800
461,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18776987KT1-010-91(電圧)9110440/460/480100/110
オープン
419,800
461,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18776996KT1-010-42(電圧)4210400/440200/220
オープン
419,800
461,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18777005KT1-010-62(電圧)6210360/380/400200/220
オープン
419,800
461,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18777021KT1-010-92(電圧)9210440/460/480200/220
オープン
419,800
461,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18777145KT1-7500-21(電圧)217.5200/220100/110
オープン
389,800
428,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18777161KT1-7500-81(電圧)817.5180/200/220100/110
オープン
389,800
428,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする