曜日別特売

単相乾式変圧器(UKCA/cULus/CE対応)

単相乾式変圧器(UKCA/cULus/CE対応) - 今井電機単相乾式変圧器(UKCA/cULus/CE対応) - 今井電機単相乾式変圧器(UKCA/cULus/CE対応) - 今井電機単相乾式変圧器(UKCA/cULus/CE対応) - 今井電機単相乾式変圧器(UKCA/cULus/CE対応) - 今井電機単相乾式変圧器(UKCA/cULus/CE対応) - 今井電機単相乾式変圧器(UKCA/cULus/CE対応) - 今井電機単相乾式変圧器(UKCA/cULus/CE対応) - 今井電機
周波数(Hz)50/60適合規格UL5085-1/UL5085-2/C22.2/EN61558-1/EN61558-2-4/IEC61558-1/IEC61558-2-4/BS EN IEC6300相数単相(1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全30種類を絞り込む
番号
絶縁種別
1次電圧(V)
2次電圧(V)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
番号
絶縁種別
1次電圧(V)
2次電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18777547IEB1-A0200-003(電圧)003B種200/208/220/230/240100/110/115/120
オープン
37,980
41,778(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18777556IEB1-A0300-003(電圧)003B種200/208/220/230/240100/110/115/120
オープン
43,980
48,378(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18777565IEB1-A0500-003(電圧)003B種200/208/220/230/240100/110/115/120
オープン
52,980
58,278(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18777581IEH1-A1000-003(電圧)003H種200/208/220/230/240100/110/115/120
オープン
74,980
82,478(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18777590IEH1-A2000-003(電圧)003H種200/208/220/230/240100/110/115/120
オープン
99,980
109,978(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18777599IEH1-A3000-003(電圧)003H種200/208/220/230/240100/110/115/120
オープン
129,800
142,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18777608IEB1-B0200-003(電圧)003B種380/400/415/440/460/480100/110/115/120
オープン
37,980
41,778(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18777617IEB1-B0300-003(電圧)003B種380/400/415/440/460/480100/110/115/120
オープン
43,980
48,378(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18777626IEB1-B0500-003(電圧)003B種380/400/415/440/460/480100/110/115/120
オープン
52,980
58,278(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18777635IEH1-B1000-003(電圧)003H種380/400/415/440/460/480100/110/115/120
オープン
74,980
82,478(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18777651IEH1-B2000-003(電圧)003H種380/400/415/440/460/480100/110/115/120
オープン
99,980
109,978(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18777660IEH1-B3000-003(電圧)003H種380/400/415/440/460/480100/110/115/120
オープン
129,800
142,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18777669IEB1-B0200-503(電圧)503B種380/400/415/440/460/480200/210/220/230/240
オープン
37,980
41,778(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18777678IEB1-B0300-503(電圧)503B種380/400/415/440/460/480200/210/220/230/240
オープン
43,980
48,378(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18777687IEB1-B0500-503(電圧)503B種380/400/415/440/460/480200/210/220/230/240
オープン
52,980
58,278(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18777696IEH1-B1000-503(電圧)503H種380/400/415/440/460/480200/210/220/230/240
オープン
74,980
82,478(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18777705IEH1-B2000-503(電圧)503H種380/400/415/440/460/480200/210/220/230/240
オープン
99,980
109,978(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18777721IEH1-B3000-503(電圧)503H種380/400/415/440/460/480200/210/220/230/240
オープン
129,800
142,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18777730IUH1-A4000S-003(電圧)003H種200/208/220/230/240100/110/115/120
オープン
199,800
219,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18777739IUH1-A5000S-003(電圧)003H種200/208/220/230/240100/110/115/120
オープン
229,800
252,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18777748IUH1-A7500S-003(電圧)003H種200/208/220/230/240100/110/115/120
オープン
299,800
329,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18777757IUH1-A010S-003(電圧)003H種200/208/220/230/240100/110/115/120
オープン
359,800
395,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18777766IUH1-B4000S-003(電圧)003H種380/400/415/440/460/480100/110/115/120
オープン
199,800
219,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18777775IUH1-B5000S-003(電圧)003H種380/400/415/440/460/480100/110/115/120
オープン
229,800
252,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18777791IUH1-B7500S-003(電圧)003H種380/400/415/440/460/480100/110/115/120
オープン
299,800
329,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18777800IUH1-B010S-003(電圧)003H種380/400/415/440/460/480100/110/115/120
オープン
359,800
395,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18777809IUH1-B4000S-503(電圧)503H種380/400/415/440/460/480200/210/220/230/240
オープン
199,800
219,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18777818IUH1-B5000S-503(電圧)503H種380/400/415/440/460/480200/210/220/230/240
オープン
229,800
252,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18777827IUH1-B7500S-503(電圧)503H種380/400/415/440/460/480200/210/220/230/240
オープン
299,800
329,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18777836IUH1-B010S-503(電圧)503H種380/400/415/440/460/480200/210/220/230/240
オープン
359,800
395,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする