理光フロートテクノロジー
フロート式レベルスイッチ
コンパクト設計で使いやすく経済的なレベルスイッチです
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
使用温度(℃)
比重
耐圧力(MPa)
最大開閉電流
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18779200
MFS17-D
本体 PP、フロート PP発泡、ストッパー SUS304(PP)、取付ナットPP
大気圧:-10~+80
フロート:0.7±0.05
常温:0.2
0.5A DC/AC
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18779209
MFS21-K
本体 PP、フロート PP発泡、ストッパー SUS304(PP)、取付ナットPP
大気圧:-10~+80
フロート:0.7±0.05
常温:0.2
0.5A DC/AC
¥
3,150
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18779218
RFS-2
本体 SUS304(316)、フロート SUS304(316L)、ストッパーSUS304(316)、取付ナットSUS304(316)
大気圧:-40~+120
フロート:0.7±0.05
常温:1
0.5A DC/AC
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18779227
RFS-4
本体 SUS304(316)、フロート SUS304(316L)、ストッパーSUS304(316)、取付ナットSUS304(316)
大気圧:-40~+120
フロート:0.7±0.05
常温:1
0.5A DC/AC
¥
6,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18779236
RFS-11A
本体 SUS304、フロート SUS304、ストッパーSUS304、取付ナットSUS304
大気圧:-40~+120
フロート:0.7±0.05
常温:0.5
0.5A DC/AC
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18779245
RFS-12
本体 SUS304、フロート SUS304、ストッパーSUS304、取付ナットSUS304
大気圧:-40~+120
フロート:0.7±0.05
常温:0.5
0.5A DC/AC
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18779261
RFS-15
本体 SUS304、フロート SUS316L、ストッパーSUS304、取付ナットSUS304
大気圧:-40~+120
フロート:0.5±0.07
常温:1
0.4A DC/AC
¥
8,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。