ふんわりパイルが心地いいひざサポーター付パンツ

ふんわりパイルが心地いいひざサポーター付パンツ - セルヴァンふんわりパイルが心地いいひざサポーター付パンツ - セルヴァンふんわりパイルが心地いいひざサポーター付パンツ - セルヴァンふんわりパイルが心地いいひざサポーター付パンツ - セルヴァンふんわりパイルが心地いいひざサポーター付パンツ - セルヴァンふんわりパイルが心地いいひざサポーター付パンツ - セルヴァン

ひざサポーターとパンツが一体化!ズレにくい・食い込みにくい快適な履き心地です。

用途薄手のパンツのひざ部分を裏パイル仕様にすることでふんわり温かいサポーター機能を付けました。パンツ部分は薄手で伸縮性抜群なので動きやすく締め付け感もなく快適です。後ろマチ付きでヒップをしっかり包み込み動きやすくなっています。混率(%)ナイロン80、キュプラ:15、ポリウレタン:5内容量1枚(1枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18779270053202002ベージュ MーL87~100
1,680
1,658
1,824(税込)
4日以内出荷
18779279053202003ベージュ LーLL92~105
1,680
1,658
1,824(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする